カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • ホンダ(1)
  • 未来工業(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • 三菱ふそう(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mnld」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高天井器具H形鋼取付対応タイプ 東芝ライテック

    高天井器具H形鋼取付対応タイプ

    東芝ライテック
    63,980税込70,378
    1個
    47日以内出荷
    H形鋼取付可能。落下防止に配慮。環境に配慮。施工時間短縮。耐震クラスS2性能
    付属品落下防止ワイヤー適合補償装置用ランプ:調光器別材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、支持金具/SPHC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)244本体/グレー、アングル/グレー、支持金具/グレー、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000ビームの開き(°)115(1/2)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP20(屋内用)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%
  • TENQOO直付40形コーナー灯調光 東芝ライテック

    TENQOO直付40形コーナー灯調光

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    47日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリーコーナー灯
関連キーワード
照明器具カテゴリ