カテゴリ
- 制御機器(79)
- 自動車純正部品(18)
- バイク純正部品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 住設機器(8)
- 切削工具(7)
- トラック純正部品(7)
- オフィス家具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 建築金物(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自転車部品(4)
- 物流用品(3)
- 事務用品(3)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニチコン(56)
- ミツビシ(17)
- ホンダ(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- 東芝ライテック(9)
- INAX(LIXIL)(9)
- 三菱ふそう(8)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- 東洋バルヴ(4)
- Panaracer(パナレーサー)(4)
- アイリスチトセ(4)
- エスコ(3)
- CKD(3)
- パイロット(3)
- 未来工業(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- コクヨ(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- ワルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mnl」の検索結果

ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UWT1V221MNL1GS
ニチコン¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 190mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
PROCRIMPER DIE ASSY UNIV MNL
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
AMP MNL 12 DIE SET
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549,800税込¥604,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
PROCRIMP DIE MINI UNIV MNL
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
PROCRIMPER DIE ASSY COMM MNL
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
MNL SOCKET L.P. 170147
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481セット(100個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UWT1V331MNL1GS
ニチコン¥599税込¥6591袋(5個)欠品中WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)330
ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UWT1H101MNL1GS
ニチコン¥13,980税込¥15,3781セット(500個)翌々日出荷仕様●静電容量 100μF●電圧 50V dc●実装タイプ 表面実装●テクノロジー アルミ電解●寸法 8 (Dia.) 10mm●高さ 10mm●動作温度 Min -55℃●直径 8mm●動作温度 Max +105℃●寿命 1000h●リップル電流 140mA●WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. -55~105℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UWT1E471MNL1GS
ニチコン¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mmシリーズ = WTmA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープン
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン用途サイズ:H/E 20×1.25。ETRTO:32-406。黒トレッド/ スキン。重量・・・170g。推奨内圧(kPa):455-700色黒/AXオープンサイズ20×1.25
タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープン
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン用途サイズ:20×7/8。ETRTO:23-451。黒トレッド/ アンバー。重量・・・165g。推奨内圧(kPa):600-900色黒/AXオープンサイズ20×7/8
CCII CMNL MNL PIN SKT 20-14 ASSY
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープン
Panaracer(パナレーサー)¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン用途サイズ:20×1 1/8 。ETRTO:28-451。黒トレッド/アンバー 。重量:190g。推奨内圧(kPa):455-700色黒/AXオープンサイズ20×1-1/8
リュック ビジネスリュック 14L 撥水 多収納 PC14インチ対応 通勤 旅行 コンパクト バックパック MNL
エレコム¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ミニマルなシルエットとコンパクトなサイズ感に、豊富なポケットを備え、収納力は抜群。仕事と生活を自由に行き来する現代のライフスタイルを提案する、MNLシリーズのバックパックです。用途仕事と生活を自由に行き来する現代のライフスタイルに寄り添い、最適なデザインと機能を追求した、バックパックです。 。ビジネスシーンはもちろん休日にも日々のコーディネートを気にせず使える、ミニマルなシルエットを実現。スマートに持ち歩ける、コンパクトなサイズ感も特長です。 。最上部のファスナーポケットは、混雑時の狭い場所でも荷物を楽に取り出せます。イヤホンなど使用頻度の高い小物の収納に便利です。 。最上部ポケットのファスナーは、引き手を横に向けるとロックがかかる仕組みになっています。移動中に不意に開いてしまう心配もありません。 。メイン気室には、前面側に上下2つのメッシュポケット、背面側にはタブレット用とパソコン用それぞれのオープンポケットと、2つのオープンポケットを配置。マウスやAC充電器なども分けて収納できるため、必要なものをサッと取り出せてスムーズに仕事を始められます。 。14インチまでのノートパソコンと、13インチのタブレットに対応しています。 。メイン気室は180度大きく開くクラムシェルオープン仕様。パッキング・外出先での荷物の出し入れをスムーズにします。 。前気室には、3つのオープンポケットと2つのペン挿しがあるので、持ち物を大きさや使う頻度によって使い分けて収納できます。 。バックパックを片掛けしたままでも開閉が可能な2つのフロントポケットを備えています。左右それぞれが独立しています。 。2つのフロントポケットおよび最上部ポケットの内部にループがあり、キーリールやパスケースなどを好みの位置に取り付けられます。 。横持ちの際にもファスナーを引きやすいよう、ファスナーエンドにループ状のつまみを備えています。 。移動時には密着、上げ下ろしの際はゆったり。ハーネスストラップの長さを瞬時に調節可能なアジャスターを採用しています。 。チェストベルトでしっかり荷物を体に添わせ、背負い心地を調整できます。マグネットバックルを採用しており、片手で簡単に着脱可能です。不要な場合はチェストベルト自体を取り外すこともできます。 。背面には摩擦が少ないなめらかなストレッチ素材を採用。ニットなど衣服との擦れ・毛羽立ちを防ぎます。背面パッドを背中に密着する範囲に配置することで、体圧分散と通気性の確保を両立しています。 。左右と上部の3カ所にハンドルを配置。荷物の出し入れやちょっとした運搬をアシストします。バックパックを正面から見た際に目立たない設計にしており、外観をシンプルに保ちます。 。バッグ表面には、撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。キャリーケースと一緒に持ち運べるようにキャリーベルトを背面に配置。出張時の移動もスマートにこなせます。 。メイン気室内部のネームタグはAirTagを入れることができるポケット仕様になっています。バッグ本体の紛失防止に役立ちます。 。本体外装生地には高い耐摩耗性と耐久性を持つCORDURA re/CORファブリックを採用しています。 。※CORDURA re/CORは、Invista Textiles U.K Ltd.の商標です。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 。プラスチックパーツは、強度と品質に定評のあるWoojin Plastic社製を採用しています。材質ポリエステル色チャコール質量(g)約880備考【パソコン収納部】230×20×325mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。容量(L)約14対応~14.0インチノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×120×420 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず表面撥水加工(表生地)ポケット【前面】ファスナーポケット×2、【天面】ファスナーポケット×1、【気室内】前気室気室数2(前気室+メイン気室)
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, UWT0J102MNL1GS
ニチコン¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)6.3dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
ニチコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, UCD1H101MNL1GS
ニチコン¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 50V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 8mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 5000h●極性あり : 極性%●アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, UUD1H221MNL1GS
ニチコン¥26,980~税込¥29,678~1セット(500個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mmリップル電流 = 670mAUD シリーズ定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,16V dc, UCL1C102MNL1GS
ニチコン¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 16V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10.3 x 10.3 x 13.5mm●高さ : 13.5mm●長さ : 10.3mm●奥行き : 10.3mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 4.5mm●許容差 : ±20%●誘電正接 : 0.16%●チップタイプ●低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ° C キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, UUD1A102MNL1GS
ニチコン¥28,980税込¥31,8781セット(500個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 4.5mm●リップル電流 : 670mA●UD シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 150μF, ,35V dc, UUD1V151MNL1GS
ニチコン¥599税込¥6591セット(5個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 150μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 220μF, ,50V dc, UCW1H221MNL1GS
ニチコン¥21,980税込¥24,1781セット(500個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 220μF●電圧 : 50V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -25℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 7000h●リップル電流 : 670mA●CWシリーズ●低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ●負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UUD1V101MNL1GS
ニチコン¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.1mm漏れ電流 = 35 μAUD シリーズ定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UCL1V221MNL1GS
ニチコン¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 10mm定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UUA1V101MNL1GS
ニチコン¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000hシリーズ = UUAmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UCW1E471MNL1GS
ニチコン¥23,980税込¥26,3781セット(500個)7日以内出荷CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000h極性あり = 極性mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UCW1V331MNL1GS
ニチコン¥22,980税込¥25,2781セット(500個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 330μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -25℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 7000h●許容差 : ±20%●CWシリーズ●低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ●負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 680μF, ,25V dc, UCL1E681MNL1GS
ニチコン¥28,980税込¥31,8781セット(400個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 680μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 13.5mm●直径 : 10mm●シリーズ : UCLRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, UUX1E221MNL1GS
ニチコン¥15,980税込¥17,5781セット(500個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mmリップル電流 = 351mAUX Series定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 33μF, ,100V dc, UUX2A330MNL1GS
ニチコン¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm直径 = 10mm定格電圧(V)100dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UCL1V101MNL1GS
ニチコン¥26,980税込¥29,6781セット(500個)7日以内出荷仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UUX1E101MNL1GS
ニチコン¥13,980税込¥15,3781セット(500個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.1mm。許容差 = ±20%。UX SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ
ブロードウォッチ(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能無し防水性あり
ミラックハンガー用 L金具
未来工業¥3,598税込¥3,9581セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)
ミラックハンガー用 L金具溶融めっき仕様
未来工業¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。付属品ボルト(平座金・バネ座金)1組付適合薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)
マイ抗菌まな板特大型
三洋化成¥34,980税込¥38,4781セット(15個)3日以内出荷JIS抗菌、SIAA抗菌に適合しています。用途調理用トラスコ品番816-3672材質PE質量(kg)1.313色ハーフホワイト適合規格JIS抗菌適合・SIAA抗菌適合・食品衛生法適合寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×440×13
ストレッチパーカー
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081着当日出荷ストレッチ素材を使用しているので、作業時の腕の曲げ伸ばしが楽に行えます。泥や風、汚れから体をガードします。撥水加工を施しています。折りたたむとコンパクトサイズになり、持ち運びにも便利です。背中反射プリントで夜間の安全性を高めます。用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%色メランジネイビー