カテゴリ

  • 空調・電設資材(191)
  • 照明(10)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3,234)
  • コイズミ(小泉成器)(714)
  • DAIKO(大光電機)(494)
  • 三菱電機(352)
  • ODELIC(オーデリック)(330)
  • ENDO(遠藤照明)(285)
  • 岩崎電気(221)
  • SMC(180)
  • 山田照明(158)
  • オーム電機(105)
  • NORGREN(74)
  • 東京メタル(68)
  • アイリスオーヤマ(58)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(58)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(34)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(33)
  • TOKISTAR(32)
  • ホンダ(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra80」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテックLEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形東芝ライテック
4,898税込5,388
1台
当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LED
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金E26電球形状一般球電球の種類LED
LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)東芝ライテック(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から26日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
直管形LEDベースライト 逆富士器具 東芝ライテック直管形LEDベースライト 逆富士器具東芝ライテック(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様調光信号用端子台付色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニットフラット形 東芝ライテックLEDユニットフラット形東芝ライテック
5,398税込5,938
1個
当日出荷
相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光源色電球色光束(Lm)1700配光角度(°)160グリーン購入法適合
LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から11日以内出荷
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)光源寿命40000時間色温度(K)2700演色指数(Ra)83適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨照射距離(m)(最低)0.1取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ光源色電球色従来光源白熱灯器具60Wクラス
LED電球 公衆浴場対応シーリングライト 東芝ライテックLED電球 公衆浴場対応シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用質量(kg)0.9直径(Φmm)275高さ(mm)138奥行(mm)138器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球全光束(Lm)760配光角度(°)140
丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック丸形引掛シーリング対応 小形シーリングライト東芝ライテック(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
工事不要で簡単取り付け。 別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED仕様丸形引掛シーリングタイプはさみ込み、下面開放適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
直管ランプシステム笠付2灯 東芝ライテック直管ランプシステム笠付2灯東芝ライテック
9,798税込10,778
1台
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.4板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290適合ランプLDL20演色指数(Ra)83
LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテックLEDアウトドアシーリングランプ別売東芝ライテック(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可電球の種類LED仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用質量(kg)1.1直径(Φmm)312高さ(mm)107タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LED寿命(時間)40000適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
LEDユニットフラット形 ON/OFFセンサー ダウンライト 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ON/OFFセンサー ダウンライト東芝ライテック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否
ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト東芝ライテック(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト東芝ライテック
6,598税込7,258
1台
当日出荷から8日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用照射距離(m)(最低)0.1
LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテックLED小形投光器光源色3色搭載タイプ東芝ライテック
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
カテゴリー投光器
LEDユニットフラット形 東芝ライテックLEDユニットフラット形東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光束(Lm)450配光角度(°)120光色昼白色グリーン購入法適合
LEDダウンライト 東芝ライテックLEDダウンライト東芝ライテック
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック引掛シーリング対応 小形シーリングライト東芝ライテック
3,398税込3,738
1台
当日出荷から62日以内出荷
電球の種類LEDタイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否
LEDアウトドアブラケット 東芝ライテックLEDアウトドアブラケット東芝ライテック
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
カテゴリーポーチ灯
LED電球ボール電球形 東芝ライテックLED電球ボール電球形東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300
LED電球一般電球形 東芝ライテックLED電球一般電球形東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
配光角約220・約260度タイプ
全長(mm)115質量(g)111周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.3(100V)全光束(Lm)1160グローブ種別樹脂(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)124.7(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)160(100V)光束(Lm)1160配光角度(°)220光色電球色(2700K Ra:80)
LED投光器重耐塩仕様 東芝ライテックLED投光器重耐塩仕様東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDユニット40K広角Ra83 東芝ライテックLEDユニット40K広角Ra83東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
光源を交換できる安心感を継承し、省エネ性能と設計の自由度を向上。/光源が寿命を迎えた際はもちろん、テナントの入れ替わりなどで用途変更が発生してもスムーズに対応。従来のLEDダウンライトに比べてランニングコストは大幅削減へ。場所と用途に合わせて選べる豊富なラインアップで、きめ細やかな雰囲気づくりも可能です。LED ユニット交換形ダウンライトは、「メンテナンスの安心感」「さらなる省エネ」「設計自由度の向上」というお客様がダウンライトに求めるご要望にお応えします。簡単にLEDユニットを交換できる設計です。光源交換形は省メンテナンス。しかも経済的。/器具本体はそのままで、光源であるLEDユニットのみの交換が可能です。そのため、従来のランプ同様に簡単に光源交換が可能です。さらに、本体にある電源との接続にメーカー独自のコネクター接続方法を採用し、よりスムーズな交換を実現しました。光源交換形のメリット/安心&経済的&メンテナンスが簡単:寿命が近づき光束が落ちても安心。LEDユニットのみの購入・交換だけで済むので経済的です。/空間イメージの変更が容易:店舗などで季節毎の演出や模様替えの際、またはテナントの入れ替えで用途が変更になった場合、LEDユニットのみの交換で、光色や明るさを容易に変更できます。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。/明るさや光色が選べるLEDユニットと幅広い器具バリエーションをご用意しました。 オフィスや公共施設をはじめ、店舗、病院、工場などに適切なLEDユニットと器具の組み合わせの中からお選びください。光色の選択により、設計の自由度を向上。/一般的に、青白く強い光に躍動感、橙色の淡い光に安らぎを感じるなど、光色(色温度)は感覚に作用します。LEDユニット交換形ダウンライトでは5種類の光色をご用意。例えば店舗なら、売場ごとの商品に合わせた、より魅力的な演出が可能になります。リニューアルの際は、売場環境に合った光色に交換するだけで施工が容易です。1%から100%までの決め細やかな連続調光が可能。/「FLコントルクスPD」と組み合わせることで、1%から100%まで、スムーズな連続調光を実現します。明るさを抑えて落ち着いた雰囲気を演出したい空間や、会議室・応接室などにおすすめです。多彩な場所・空間に適応できるバリエーション。/LED ユニット交換形ダウンライトは、あらかじめ幅広いバリエーションをご用意。オフィスや公共施設をはじめ、店舗、病院、工場など用途によって器具形状をお選びいただけます。LEDユニットは明るさや光色を問わず、どのダウンライトにも共通してご使用可能です。また、白色枠は天井材に馴染むピュアホワイトを採用。天井との一体感が高まり、設置場所を選びません。配光で空間イメージが変わる反射板やカバーの形状で様々な配光を創り出します。グレアレス タイプ:遮光角30°の配光によりまぶしさを抑え、ダークで高級感のある空間を演出しつつ床面の明るさを確保します。拡散カバー タイプ:LED特有の直線的なまぶしさを低減し、曲線形状の拡散カバーにより、ワイドに広がるやわらかな配光を実現。明るくグレアの少ない快適な空間を演出します。ソフトグラデーション タイプ/天井に一体化しているような曲面の反射形状で、やわらかい光のグラデーションを演出。天井面のまぶしさを抑え落ち着いた印象にしながら床面の明るさを確保します。
質量(kg)0.2タイプ広角定格消費電力(W)17.3相関色温度(K)4000平均演色評価数(Ra)83光束(Lm)【器具光束】2450調光方式連続調光調光の可否可能
ダウンライトE26銀色 東芝ライテックダウンライトE26銀色東芝ライテック
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)Φ169質量(kg)0.4本体/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE17 東芝ライテックダウンライトE17東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150東芝ライテック
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.4枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)150適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%
1500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面 東芝ライテック1500ユニット交換形ダウンライト銀色鏡面東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック質量(kg)0.8枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)平均演色評価数Ra:83仕上枠/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面保護等級IP20機能SL端子台/送り端子台付遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)構成部品【1】1【2】1点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト遮光(°)15
センサ無LED防犯灯 東芝ライテックセンサ無LED防犯灯東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)92質量(kg)0.65本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
20VA電球センサ無LED防犯灯 東芝ライテック20VA電球センサ無LED防犯灯東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)114質量(kg)1.6本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60入力容量電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V) 85(200V) 72(242V)光束(Lm)2100色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
一体形ダウンライト高天井用 東芝ライテック一体形ダウンライト高天井用東芝ライテック
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
付属品落下防止ワイヤー周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20遮光度20°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色昼白色(5000K Ra:80)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.3カテゴリー高天井用ダウンライト調光範囲約5%~100%
一体形ダウンライト高天井用Φ400 東芝ライテック一体形ダウンライト高天井用Φ400東芝ライテック
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
付属品落下防止ワイヤー幅(mm)Φ454質量(kg)7.7周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)140.0(100V)138.0(200V)138.0(242V)保護等級IP20遮光度20°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)1400(100V) 700(200V) 590(242V)埋め込み寸法(mm)400光色昼白色(5000K Ra:80)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.3カテゴリー高天井用ダウンライト調光範囲約5%~100%
LEDガーデンライト・門柱灯 東芝ライテックLEDガーデンライト・門柱灯東芝ライテック
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
スポットライトレフ白色フランジ 東芝ライテックスポットライトレフ白色フランジ東芝ライテック
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。
付属品フランジ材質本体/鋼板、セード/アルミ幅(mm)90質量(kg)0.3本体/白、セード/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80保護等級IP20ランプLDA8L-G/60W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W入力電流(mA)140回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライト