カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • Triumph(131)
  • SMC(45)
  • NTN(エヌティーエヌ)(31)
  • KTM(27)
  • VISHAY(26)
  • FYH(日本ピローブロック)(25)
  • 旭精工(20)
  • ノーリツ(12)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](11)
  • TRUSCO(10)
  • Scorpion (スコーピオン)(9)
  • エスコ(8)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(7)
  • UNION(ユニオン)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • 三菱電機(5)
  • brembo(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t207」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導灯器具用表示板 東芝ライテック誘導灯器具用表示板東芝ライテック
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から11日以内出荷
誘導灯 表示板 B級
入数1枚
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテックLEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形東芝ライテック
3,598税込3,958
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LED投光器用アーム 東芝ライテックLED投光器用アーム東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
適合ポール:Φ76.3×150mm材質本体/STK
TENQOO直付20形W70防水 東芝ライテックTENQOO直付20形W70防水東芝ライテック
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付20形W70SUS 東芝ライテックTENQOO直付20形W70SUS東芝ライテック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
高温環境のボイラー室、倉庫、給食室、厨房などにおすすめです。5℃~60℃の環境まで幅広く対応(IP20防湿)耐久性を考慮して、本体は防湿ステンレス仕様です。高温環境下でも光束維持時間40,000時間(光束維持率90%)を確保。
周波数(Hz)50/60
TENQOO直付20W本体 東芝ライテックTENQOO直付20W本体東芝ライテック
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)20
TENQOO直付20形W70非調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付20形W70調光 東芝ライテックTENQOO直付20形W70調光東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20色温度(K)6500光源色昼光色付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ調光方式PWM制御グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否調光範囲約5%~100%
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ東芝ライテック
8,498税込9,348
1セット
6日以内出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー)光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
TENQOO直付20形W70P付 東芝ライテックTENQOO直付20形W70P付東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)70質量(kg)0.9区分直付定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP20付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOO直付20W70DALI 東芝ライテックTENQOO直付20W70DALI東芝ライテック
9,898税込10,888
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
幅(mm)70付加機能DALI対応カテゴリー笠なし器具
TENQOO直付20形W70簡易無線 東芝ライテックTENQOO直付20形W70簡易無線東芝ライテック
9,698税込10,668
1個
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
幅(mm)70調光方式かんたん無線調光カテゴリー笠なし器具
関連キーワード
ht220特集