- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- siroca
- 2ページ目
2ページ目: sirocaのすべての商品
0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。
フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。
スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。
自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。
床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。
ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは
簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。
紙パックを使用していないからエコで経済的。
セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ
質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計)
消費電力(W)150
コード長さ(m)1.5
集塵方式ダストカップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5
吸引力(W)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。
工事不要ですぐに使えます。
工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。
工事の難しい狭い空間も快適に。
2.持ち運びやすいコンパクトサイズ
DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。
独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。
使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。
3.一年中使える除湿機能を搭載
適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや
寒い日の結露防止にも活用可能。
4.省エネ
DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)
電源(V)交流100(50/60Hz)
冷房能力(kW)冷風:0.350
除湿能力(L/日)4.4
タンク容量(L)1
消費電力(W)約160
運転音(dB)54
風量(m3/h)73
色ホワイト
冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4
質量(kg)約6.5(本体のみ)
コード長さ(m)1.8
使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38
湿度範囲(%)90以下
付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)
送風口数1口
1個
¥40,690
税込¥44,759
3日以内出荷
【すばやい、おいしい、アレもコレも】。・短時間で焼き上げ、おいしさを逃がさないシロカ独自の「炎風テクノロジー」によって、表面はサクサク、中はモチモチの理想的なトーストに。・食パンの厚さや、焼きいもの食感まで。自分好みのおいしさを楽しめるオートモード。・冷凍アレンジトーストも大得意。いつでも手軽においしく。
仕様オートメニュー数:11、ヒーター本数:3
セット内容本体、トレー、もち/トレー用焼き網、焼き網、かんたんガイド、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4.8(付属品除く)
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)1400
温度(℃)40~280(20ピッチ)
コード長さ(m)1.2
方式マイコン式
機能ヒーター上下選択可能、扉90度開閉、パンくずトレー取り外し可、コンベクション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体外形:35×32×23/庫内:29×20×10
タイマー最大90分
【お好みの一杯を楽しみたい方に。豆の計量は不要、高精度ミル搭載。おいしさと手軽さを実現した決定版】。・挽き、蒸らし、抽出まで全自動。豆の計量も不要。スイッチを押すだけの簡単操作。・香味や風味を損なう摩擦熱が少ない、コーン式ミルを採用。・豆の挽き方は、粗挽きから細挽きまで無段階で調節が可能。さらに豆の挽き量も調節可能。・マイルドとリッチの2種類から、気分に合わせてテイスト選択
仕様コース・テイスト選択:マイルド/リッチ、ミル方式:コーン式、ミル粒度:細挽き~粗挽き(無段階調節可能)、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式
セット内容本体、ペーパーフィルター(5枚)、計量スプーン、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4(付属品除く)
色ブラック/ステンレスシルバー
タイプサーバー:ガラスサーバー
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)750
コード長さ(m)1.2
機能蒸らし機能、タイマー予約機能、豆容器(ホッパー)、給水タンク取り外し・丸洗い可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×39
適合フィルターペーパーフィルター、ステンレスフィルター(別売)
水量(L)最大使用:0.54
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
【こだわりの一杯を楽しみたい方に。挽きと蒸らしと抽出温度にこだわったコーヒー本来のおいしさを引き出す設計】。・コーン式ミルで豆のおいしさを引き出す「こだわり挽き」。・”蒸らし”を最適化しコーヒー本来のおいしさを引き出す「新形状ドリッパー」。・豆の挽き目は細挽きから粗挽きまで、無段階で調節が可能。・ひと手間かかる、豆と水の計量不要。・一杯分をマグカップに直接抽出できる「じかマグ」も可能
仕様コース・テイスト選択:高温/低温、ミル方式:コーン式、ミル粒度:細挽き~粗挽き(無段階調節可能)、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式
セット内容本体、お手入れブラシ、ステンレスフィルター、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4.1(付属品除く)
色ブラック
タイプサーバー:ガラスサーバー
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)750
コード長さ(m)1.2
機能蒸らし機能、豆・水の計量不要、じかマグ、ミルのみモード、タイマー予約機能、豆容器(ホッパー)、給水タンク取り外し・丸洗い可能、ミルお手入れモード、サーバー検出あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.6×27.3×42.1(サーバー含まず)
適合フィルターステンレスフィルター、ペーパーフィルター(別売・市販品)、チタンコーティングフィルター(別売)
水量(L)最大使用:0.83
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
【蒸気セーブ機能をはじめ安心設計が充実。カルキ汚れが付きにくい設計でお手入れもラクラク】。・蒸気を抑える「蒸気セーブ機能」。・万が一のときでも安心の「転倒時湯もれ防止機能」。・湯沸かし時にも本体表面が熱くなりにくい「本体二重構造」や、万が一倒れても湯こぼれを抑える「給湯ロックボタン」空だきを検知して過熱による事故や故障を防ぐ「空だき防止機能」、沸騰したら自動的に電源を切る「自動電源オフ」といった安全面に配慮した設計。・1300Wのハイパワーで、コップ一杯分(140ml)は約1分で沸騰。・お手入れしやすい設計
仕様沸騰時間:800ml:約4分、140ml:約1分
セット内容本体、電源プレート、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.1(電源プレート含む) 、0.9(本体のみ)
色ブラック
周波数(Hz)50/60
容量(L)最大0.8、最小0.14
電源(V)交流100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)1.3
安全装置蒸気セーブ機能、転倒時湯もれ防止機能、本体二重構造、給湯ロックボタン、空焚き防止機能、自動電源オフ機能
機能フタ着脱可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×14.3×20.3(電源プレート含む)、22.2×14.3×19(本体のみ)
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
【給水の手間もいらない自動給水式。大容量で強力な洗浄力。UV除菌で清潔さらに長続き】。・家族みんなの食器を一度に。大皿も洗える4~5人分対応可能な大型タイプ。・高温×高圧×360°洗浄で、油汚れスッキリ99.9%*除菌(*[試験機関]日本微生物クリニック株式会社[試験方法]寒天平板混釈法(菌の種類 2種)。食器の種類、形状、位置、汚れの程度などにより結果は異なります。)。・UV除菌で清潔さらに長続き。水洗いできないものも除菌できる、UV除菌専用コースも。・洗浄後に自動でドアが開く「オートオープン」機能を搭載。・自動給水式と分岐水栓式の2Wayタイプ
仕様予約運転:1時間~6時間まで1時間単位、使用水量(L):8.5(分岐水栓使用時)、9(自動給水時)、水道水圧(MPa):0.02~0.80、洗浄コース:おまかせ・標準・念入り・スピーディー・ソフト
セット内容本体、上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、分岐水栓用給水ホース、給水専用バケツ、バケツ用給水ホース、排水ホース、UV除菌コース専用トレイ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)21(本体、上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、UV除菌コース専用トレイ)
色グレー
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)923 (50Hz)/951 (60Hz)
コード長さ(m)1.5
方式すすぎ:ためすすぎ
機能オートドアオープン機能、UV除菌機能、チャイルドロック
収納数36点(大皿5点、中皿5点、小皿10点、茶わん5点、汁わん5点、コップ6点、小物類(はし、スプーン等)
給水方式自動給水式/分岐水栓式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×35×50
洗浄方式回転ノズル噴射式、固定ノズル噴射式
乾燥方式送風
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
季節を問わず使えるHOT&COOL。大風量+アーチ首振りで室内干しを強力サポート。・パワフルな風から、やさしく静かな風まで。冬は補助暖房としても活躍。・自然乾燥に比べ約82%の時短に。送風と温風が使える衣類乾燥モード。・エアコンの暖気・冷気を循環させて快適なお部屋を作る空気循環モード。・欲しいところに風を送る「ここピタ」機能。・直感的に操作できる設計
付属品リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)温風:1200、送風:38
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置
機能温風運転/送風運転
風量温風3段階/送風7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×26.5×31.5
モード空気循環モード/衣類乾燥モード
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
”おいしさ”へのこだわり。”手軽”においしさをかなえる独自機能。毎日使いやすい設計
セット内容本体、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4.1 (サーバー含む)
色ブラック
消費電力(W)750
電源交流 100V (50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
方式ドリップ方式
使用容量(mL)830
材質(サーバー)ガラス
保温時間(h)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)16.6×27.3×42.1 (サーバー含まず)
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
パワフルさ持続、使い勝手抜群。紙パック式クリーナーの決定版。
セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、隙間ノズル、ダストバッグ、紙パック(1枚+交換用6枚)、ホルダー(ダストバッグ・紙パック用)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1.15 (本体・ハンドル)、約1.55 (本体・ハンドル・延長パイプ・フロアヘッドの合計)
色ホワイト
消費電力(W)充電時:20、製品を外した状態:0.1
電源入力:交流100-240V、50/60Hz共用、出力:直流18V、1A
コード長さ(m)約2(充電アダプター)
使用電池リチウムイオン電池(2200mAh、セル数:4本)
運転音(dB)約75
充電時間(時間)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8 × 9.8× 58 (本体+ハンドル)、 21.1 × 15.3 × 103.5 (本体+ハンドル+延長パイプ+フロアヘッド)
運転時間(分)強:約15、標準:約25以上
集じん量(L)約0.33
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。
セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1
電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz
消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)
ケーブル長(m)USB:0.8
連続使用時間(時間)最大30
風量6段階
バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19
充電時間(時間)約4.5
【あなたの声がリモコン代わり】。シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!。より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作。2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」。3. 見やすくなった台座のデザイン。4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現。5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能。6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
質量(kg)4
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)25
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5
首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15
機能風量切替:8段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88
モード換気、おやすみ、リズム
羽根寸法(cm)30
・A4サイズのコンパクトサイズで除湿能力10Lのパワフルな風量。
・上下自動スイングで設置場所に応じて風を送る。
・360℃キャスターで移動も楽々。
A4コンパクトサイズで360℃キャスターで移動と設置が楽々。255m³/hのパワフル風量と上下自動スイングで洗濯物を2kgを約120分で乾かし生乾き臭を抑制。部屋干しも気にならならず時間短縮。
セット内容本体、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13.4
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
容量(L)水タンク:(約)2.8
電圧(V)AC100
消費電力(W)【50Hz】260、【60Hz】325
温度(℃)使用可能:3~35
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×24×51.5
モード除湿(弱、強、カラッと、快適)、衣類乾燥(弱、強、ターボ、おまかせ)
除湿方式コンプレッサー式
除湿能力(L/日)定格:【50Hz】8.5、【60Hz】10L
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ホットもコールドも上手に調理。固い食材もパワフルに粉砕し、素材の栄養をまるごと摂取。ヒーターを搭載し、スープなどのあたたかいメニューは約90℃以上の熱々に。保温はもちろん温め直しもできるため、鍋に移して温め直す手間なく、あたたかいスープが楽しめます。
付属品お手入れブラシ、ヘラ、レシピブック、取り扱い説明書(保証書)
質量(kg)2.5
消費電力(W)ヒーター:800、モーター:260
コード長さ(m)1.2
定格容量800mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×15×36
グリーンマーク認定
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
グリルの「ヒーター」と発熱する「2ヒート皿」で、食材を上下から焼き上げることで、食材を裏返す手間がなくなり、簡単においしく『外はパリッと、中まで熱々』に仕上げます。ヒーターと発熱する「2ヒート皿」によって上下から食材を焼き上げるグリル調理とレンジ調理を同時に行うことによって、同時調理が可能。調理の手間と時間が省けます。出力を細やかにコントロールするシロカ独自の「やさしさ解凍」(特許取得済み)で、熱の通しすぎや加熱ムラを防止します。冷凍保存したひき肉や刺身のサクなど、やさしく解凍して解凍ムラを抑えます。
付属品角皿、2ヒート皿、レシピブック、取扱説明書(保証書)
形状【庫内】フラット
寸法(mm)【庫内】幅374×高さ180×奥行310
外形寸法(mm)468×338×384
容量(L)23
消費電力(W)1420
本体質量(kg)15
センサー蒸気・温度センサー
温度調節【オーブン】温度調節範囲発酵(30~65℃)、100~250℃
レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当
ドアタテ開き
年間消費電力量(kWh/年)73.4
設置寸法(mm)468×高さ438×奥行384
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
付属品ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)190×280×200
色アイボリー
容量(L)1
消費電力(W)1200
電源AC100V(50-60Hz)
本体質量(kg)1.8
電源コード(m)1.8
機能メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有
電源コード着脱式電源コード(マグネットプラグ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
付属品ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)190×280×200
色ブラック
容量(L)1
消費電力(W)1200
電源AC100V(50-60Hz)
本体質量(kg)1.8
電源コード(m)1.8
機能メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有
電源コード着脱式電源コード(マグネットプラグ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
47分で焼きあがる超早焼きパンメニューを搭載。付属のオリジナルレシピブックには94レシピを掲載。お手入れ簡単の高い清掃性&キッチンにすっきり置けるコンパクトサイズ。
付属品計量カップ、計量スプーン、パンケース、パン羽根、羽根取り棒、ヨーグルト専用容器、オリジナルレシピ
色ホワイト
容量最大1斤
消費電力(W)500
本体質量(kg)3.6
電源コード(m)1.4
寸法(cm)25.7×24.2×30.8
タイマー最大13時間
出力調整3段階(【焼き色】うすい・ふつう・こい)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1時間で完成の「58分パン」。しっとりもちもちとした食感が楽しめる「高加水パン」。ホームベーカリーで「焼きいも」が楽しめる。
付属品計量カップ、計量スプーン、パンケース、パン羽根、羽根取り棒、ヨーグルト専用容器、オリジナルレシピ、取扱説明書(保証書)
色ホワイト
容量最大1.5斤
消費電力(W)550(ヒーター500/モーター50)
本体質量(kg)3.6
電源コード(m)1.4
寸法(cm)23.3×29.7×29.4
タイマーあり(13時間まで)
出力調整3段階(【焼き色】うすい・ふつう・こい)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
焼き網使用時、油受けに水を貼ることで煙を抑える「減煙構造」を採用。深皿使用時には、マイコンによる精密な温度制御で温度を一定に保つ「ヘルシーモード」を搭載。コース料理をはじめ、さまざまなシーンに寄り添う多彩なレシピを49メニュー掲載したレシピブックが付属。
付属品電源コード、焼き網、深皿(蓋付)、ボールプレート、取っ手、焼き網/土鍋アタッチメント、レシピブック、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
最高温度(℃)250
本体質量(kg)2.2
加工セラミック加工
対応鍋丸洗い
電源コード(m)2.5
寸法(cm)29.3×34.3×9.6
直径×高さ(cm)【プレート】28.9×6.9
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
付属品計量カップ、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)351×Φ63
消費電力(W)150
コード長さ(m)1.2
本体質量(g)500
コード有
定格時間1分
アタッチメントブレンダーシャフト
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
消費電力(W)1200
本体質量(kg)3.9
対応【トースター】4枚
電源コード(m)1.1
寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7
モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクション
タイマー最大60分
温度設定100~250℃(無段階調整)
火力調節100~250℃(無段階調整)
内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き
付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
消費電力(W)1200
本体質量(kg)3.9
対応【トースター】4枚
電源コード(m)1.1
寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7
モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクション
タイマー最大60分
温度設定100~250℃(無段階調整)
火力調節100~250℃(無段階調整)
内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
付属品電源プレート、取扱説明書
寸法(mm)【本体(ふた含む)】165×257×142【本体+電源プレート】195×257×218
色ブラック
容量(L)0.8
本体質量(kg)【本体(ふた含む)】0.595【本体+電源プレート】0.98
電源コード(m)1.2
機能【メモリ付き窓】無、【保温機能】有、【蒸気セーブ/カット機能】無、【カルキ飛ばし機能】無、【給湯ロック】無、【転倒防止機能】無、【空炊き防止機能】有
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
容量(L)【調理容量】1.68【呼び容量】2.4
消費電力(W)700
コード長さ(m)1.2
機能保温
タイマーあり
フタの種類スライド式
手間なく、手早く、おいしくうちの「シェフ」は腕自慢。火を使わないから怖くない。より幅広い調理ができていつも手軽に本格料理。。100kPaゲージ圧の高圧力を一定に制御し、自動で減圧できる「スマートプレッシャー技術」で短時間でより味が染み込み、より柔らかくなります。大容量なので、家族向け~丸鶏料理まで対応できます。ローストチキンなど見栄えの大事な料理もしっとり、おいしく作って頂けます。1台12役で調理の幅が広がる。(圧力、無水、蒸し、炊飯、スロー調理、温め直し、低温調理、炒め、発酵、温度調理、低温&圧力調理、圧力糖質オフ炊飯)。低温&圧力調理で縮みやすい牡蠣も殆ど縮まず、ふっくらおいしく仕上がります。かしこい予約プログラムが搭載で、お出かけ前にセットすれば帰宅したらできたてアツアツ。最初に加熱し、菌が繁殖しにくい温度帯で保温するから衛生的。簡単操作で自動調理。100種類の豊富なオートメニューを搭載。ふたやパッキンが取り外せて、お手入れも簡単。マニュアルで圧力値と加圧時間の設定ができるからお好みで料理を楽しめます。ダイヤルでメニューを選んで、スタートを押すだけ。見やすい液晶画面と直感的なインタフェースで多彩な複雑なメニューを簡単にできるよう工夫しています。
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
質量(kg)4.2
色ホワイト
消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88
風量調整8段階
羽根寸法(cm)30
モータ種類DCブラシレスモーター
1台
¥16,300
税込¥17,930
5日以内出荷
質量(kg)3.1
消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68
風量調整8段階
羽根寸法(cm)25
モータ種類DCブラシレスモーター
1台
¥14,368
税込¥15,805
5日以内出荷
質量(kg)4.2
色ブラック
消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88
風量調整8段階
羽根寸法(cm)30
モータ種類DCブラシレスモーター
1台
¥16,300
税込¥17,930
5日以内出荷
タンク式、分岐水栓、どちらでも使える2WAYタイプ。
セット内容本体、かご、小物入れ、給水ホース、排水ホース、給水カップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)13
色ホワイト/シルバー
消費電力(W)512/526
コード長さ(m)2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×43.5×43.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷