絞り込み
ブランド
- siroca
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: sirocaのすべての商品

siroca 5L加湿器 SD-C213(HD)
siroca¥6,298税込¥6,9281個欠品中【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】。ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様。 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)色チタニウムグレー容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
紙パック式コードレススティッククリーナー らくらクリーナー
siroca¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷パワフルさ持続、使い勝手抜群。紙パック式クリーナーの決定版。セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、隙間ノズル、ダストバッグ、紙パック(1枚+交換用6枚)、ホルダー(ダストバッグ・紙パック用)、取扱説明書(保証書)形状スティック質量(kg)約1.15 (本体・ハンドル)、約1.55 (本体・ハンドル・延長パイプ・フロアヘッドの合計)色ホワイト消費電力(W)充電時:20、製品を外した状態:0.1電源入力:交流100-240V、50/60Hz共用、出力:直流18V、1A幅(cm)9.8コード長さ(m)約2(充電アダプター)使用電池リチウムイオン電池(2200mAh、セル数:4本)運転音(dB)約75保証期間1年集塵方式紙パック充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9.8×58(本体+ハンドル)、21.1×15.3×103.5(本体+ハンドル+延長パイプ+フロアヘッド)ヘッド仕様フロアヘッド運転時間(分)強:約15、標準:約25以上奥行き(cm)9.8集じん量(L)約0.33
siroca 2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー
siroca¥24,980税込¥27,4781台7日以内出荷0.98kgの超軽量で、驚くほどパワフルな吸引力。家中どこでもラクにお掃除。セット内容本体、スティックスタンド、充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)約0.6 (本体)、約0.98 (本体・延長パイプ・フロアブラシの合計)消費電力(W)(充電アダプター)本体充電時:約10 、本体を外した状態:約0.1電源(充電アダプター)入力:交流100-240 V・50/60 Hz共用、出力:直流13.5 V・0.65 Aコード長さ(m)(充電アダプター)約2.0運転音(dB)約75充電時間(時間)約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7 × 8 × 42 、組み立て時:21 × 15 × 105.5 (本体+延長パイプ+フロアブラシ)、収納時:23.3 × 20.3 × 111.3 (スティックスタンドに、本体、延長パイプ、フロアブラシを収納した場合)運転時間(分)強:約10、標準:約25(満充電時)集じん量(L)0.2
オーブンレンジ
siroca¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷【解凍上手でメニューも豊富だから忙しい日も簡単おうちごはん。さらにピタッと置けて省スペース】。・「ピタッと置き」とコンパクト設計でキッチンスペースを有効に使える。・「解凍あたため上手」で冷凍食品もムラなく食べごろに調理。・解凍が上手にできる「やさしさ解凍」冷凍保存でかしこく節約。・「さっピカコート」と拭きやすい内部構造でお手入れラクラク、いつも清潔。・手軽な操作で、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」。・34種類の自動メニューで、忙しい日も手軽におうちごはん仕様自動メニュー数:34種類 ※1種類は庫内のお手入れをするためのメニューですセット内容本体、角皿、取扱説明書(保証書)色ブラック電源(V)交流100消費電力(W)レンジ:1380 、グリル:1370 、オーブン:1370構造庫内:フラット式コード長さ(m)約1.5本体質量(kg)約14.6(付属品含まず)センサー湿度センサー、温度センサー周波数50/60Hz共用温度調節範囲(℃)オーブン:発酵(30~65 、100~250 ※このオーブンレンジの210以上での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200に切り換わります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法(約)44.0×37.9(ドアハンドルを含む42.5)×32.7、加熱室有効寸法(約)35.2×31.0×17.6、角皿36.2×28.6×2.2高周波出力(W)レンジ:900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(最大約3分)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。庫内容量(L)約20年間消費電力量(kWh/年)70.2
ポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN
siroca¥13,800税込¥15,1801個3日以内出荷【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)ケーブル長(m)USB:0.8連続使用時間(時間)最大30風量6段階バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19充電時間(時間)約4.5
大風量タワーファン ビューンタワー めくばり
siroca¥26,980税込¥29,6781個欠品中・コードレスなのでどこにでも持ち運べる ・330℃首振りで部屋の真ん中に置けば全方位に風を届ける ・人認識機能で移動すると追従して人に風を届け続ける コードレスなのでコードが届かない場所でも使えるので置き場所を選ばず使える。 部屋の真ん中において330℃首振りで全方位に20m先まで風を届けられるのでこれ1台で充分。人認識機能で人に追従して風を届けるので立ち仕事など移動の多い方に便利。セット内容本体、ACアダプター、充電池、リモコン(テスト電池付き)質量(kg)4.5(充電池含まず)/4.8(充電池含む)色ベージュ周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)44コード長さ(m)ACアダプター:1.8機能8段階(ターボモード含む)充電時間2.5時間(室温や使用時間などにより異なります)使用電池リチウムイオン充電池(3.7V、2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91タイマーON/OFF:1・2・4・6時間
ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER
siroca¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ホットもコールドも上手に調理。固い食材もパワフルに粉砕し、素材の栄養をまるごと摂取。ヒーターを搭載し、スープなどのあたたかいメニューは約90℃以上の熱々に。保温はもちろん温め直しもできるため、鍋に移して温め直す手間なく、あたたかいスープが楽しめます。付属品お手入れブラシ、ヘラ、レシピブック、取り扱い説明書(保証書)質量(kg)2.5消費電力(W)ヒーター:800、モーター:260コード長さ(m)1.2定格容量800mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×15×36グリーンマーク認定
人感センサー付き 大風量セラミックファンヒーター
siroca¥12,480税込¥13,7281個欠品中人を感知して自動で運転する人感センサー付きで省エネ。便利な入切タイマー機能とかがむことなく、手元操作で便利なリモコン付き。大きな振動を感知した際や転倒時には自動で電源が切れる「転倒・振動検知機能」や、。異常な温度上昇を感知してブザーで知らせる「異常検知ブザー」、。お子様やペットのいるご家庭でも安心の「チャイルドロック機能」や10時間続けて運転すると自動的に停止する「10時間後自動運転停止機能」など、安全面に配慮した設計で毎日安心して使えます。付属品リモコン、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード温風:強、弱、送風安全機能チャイルドロック、10時間自動電源オフ機能、転倒・振動検知機能、異常加熱検知機能入タイマー4/6/8(時間)切タイマー1/2/3(時間)![おりょうりレンジ ぱりジュワッ ブラック SX-23G151K [23L] siroca](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84664179-240906-02.jpg)
おりょうりレンジ ぱりジュワッ ブラック SX-23G151K [23L]
siroca¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷グリルの「ヒーター」と発熱する「2ヒート皿」で、食材を上下から焼き上げることで、食材を裏返す手間がなくなり、簡単においしく『外はパリッと、中まで熱々』に仕上げます。ヒーターと発熱する「2ヒート皿」によって上下から食材を焼き上げるグリル調理とレンジ調理を同時に行うことによって、同時調理が可能。調理の手間と時間が省けます。出力を細やかにコントロールするシロカ独自の「やさしさ解凍」(特許取得済み)で、熱の通しすぎや加熱ムラを防止します。冷凍保存したひき肉や刺身のサクなど、やさしく解凍して解凍ムラを抑えます。付属品角皿、2ヒート皿、レシピブック、取扱説明書(保証書)形状【庫内】フラット寸法(mm)【庫内】幅374×高さ180×奥行310外形寸法(mm)468×338×384容量(L)23消費電力(W)1420本体質量(kg)15センサー蒸気・温度センサー温度調節【オーブン】温度調節範囲発酵(30~65℃)、100~250℃レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当ドアタテ開き年間消費電力量(kWh/年)73.4設置寸法(mm)468×高さ438×奥行384![おりょうりケトル ちょいなべ アイボリー SK-M251(C) [1.0L] siroca](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84516759-240906-02.jpg)
おりょうりケトル ちょいなべ アイボリー SK-M251(C) [1.0L]
siroca¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷付属品ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書)寸法(mm)190×280×200色アイボリー容量(L)1消費電力(W)1200電源AC100V(50-60Hz)本体質量(kg)1.8電源コード(m)1.8機能メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有電源コード着脱式電源コード(マグネットプラグ)![おりょうりケトル ちょいなべ ブラック SK-M251(K) [1.0L] siroca](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84516750-240906-02.jpg)
おりょうりケトル ちょいなべ ブラック SK-M251(K) [1.0L]
siroca¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷付属品ケトル、ふた、電源コード、使いかたガイド、取扱説明書(保証書)寸法(mm)190×280×200色ブラック容量(L)1消費電力(W)1200電源AC100V(50-60Hz)本体質量(kg)1.8電源コード(m)1.8機能メモリ付き窓無、保温機能有、蒸気セーブ/カット機能無、カルキ飛ばし機能無、給湯ロック無、転倒防止機能無、空炊き防止機能有電源コード着脱式電源コード(マグネットプラグ)
おうちいろり
siroca¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷焼き網使用時、油受けに水を貼ることで煙を抑える「減煙構造」を採用。深皿使用時には、マイコンによる精密な温度制御で温度を一定に保つ「ヘルシーモード」を搭載。コース料理をはじめ、さまざまなシーンに寄り添う多彩なレシピを49メニュー掲載したレシピブックが付属。付属品電源コード、焼き網、深皿(蓋付)、ボールプレート、取っ手、焼き網/土鍋アタッチメント、レシピブック、取扱説明書(保証書)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250本体質量(kg)2.2加工セラミック加工対応鍋丸洗い電源コード(m)2.5寸法(cm)29.3×34.3×9.6直径×高さ(cm)【プレート】28.9×6.9
おうちいろり (土鍋付き)
siroca¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷焼き網使用時、油受けに水を貼ることで煙を抑える「減煙構造」を採用。深皿使用時には、マイコンによる精密な温度制御で温度を一定に保つ「ヘルシーモード」を搭載。コース料理をはじめ、さまざまなシーンに寄り添う多彩なレシピを63メニュー掲載したレシピブックが付属。付属品深皿、ボールプレート、焼き網、土鍋・蒸し皿、ふた、取っ手(プレート交換用)、土鍋検知アタッチメント、電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書)消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250本体質量(kg)2.2加工セラミック加工対応鍋丸洗い電源コード(m)2.5寸法(cm)9.6×29.3×34.3直径×高さ(cm)【プレート】28.9×6.9
ハンドブレンダー 1台2役 ボタンを押すだけ
siroca¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷付属品計量カップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)351×Φ63消費電力(W)150コード長さ(m)1.2本体質量(g)500コード有定格時間1分アタッチメントブレンダーシャフト
ノンフライオーブン レッド ST-4N231R
siroca¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ノンフライのおかずから、トーストやスイーツまで、16メニュー掲載のレシピブック付き付属品焼き網、トレー、取っ手、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)消費電力(W)1200本体質量(kg)3.9対応【トースター】4枚電源コード(m)1.1寸法(cm)38×31×24【庫内】25×24×7モードOFF、下ヒーター、上ヒーター、上下ヒーター、コンベクションタイマー最大60分温度設定100~250℃(無段階調整)火力調節100~250℃(無段階調整)内寸(cm)【受け皿(トレー)】22×19
オーブントースター ブラック ST-211(K)
siroca¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷付属品焼き網、取扱説明書(保証書)消費電力(W)1200本体質量(kg)4.1対応【トースター】4枚電源コード(m)1ヒーター石英管ヒーター寸法(cm)24×35×36【庫内】8×28×27タイマー最大30分火力調節80~250℃
蒸気セーブ電気ケトル
siroca¥5,436税込¥5,9801個3日以内出荷転倒湯こぼれ防止、蒸気セーブ、給湯ロックボタンなどの6つの安心設計。蒸気セーブ機能により、湯気が抑えられるため、熱い湯気が直接手に触れてやけどする恐れが少ない。ふたの取り外しができ、さらに、間口が広く本体内部のお手入れも簡単。注ぎ口が細口なので湯量が調整しやすく、コーヒーのドリップもお手のもの。ハイパワーですばやく沸騰。800mlの水量で沸騰時間は約4分。容量(mL)最大800/最小140消費電力(W)1300コード長さ(m)1.3電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×14.3×19沸騰時間目安【800mL】4分+15秒/【140mL】1分+15秒
遠赤軽量ヒーター かるポカ
siroca¥22,980税込¥25,2781個欠品中天然鉱石「雲母」による遠赤効果で体をすぐに暖めます 空気を汚さず、輻射熱でお部屋を暖めるクリーンなヒーター 移動しやすい軽量設計 2つの24時間タイマー搭載寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×49×69本体質量(kg)約4.8付属品リモコン電源電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60消費電力(W)1200(強1200/中800/弱400)コード長さ(m)約2.3保証期間1年材質本体:ABS樹脂、スチール+フロッキー加工安全装置自動電源遮断装置、過熱防止装置、チャイルドロック適合床面積10畳1時間あたりの電気代目安(円)約12(400W運転時)、約24(800W運転時)、約37(1200W運転時)セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)幅(cm)約31キャスター付き方式遠赤外線+輻射熱本体寸法(mm)奥行約490高さ(cm)約69運転モード節電モード、消灯モードタイマーON/OFFタイマー出力切替3段階切替首振りなし奥行き(cm)約49












![おりょうりレンジ ぱりジュワッ ブラック SX-23G151K [23L] siroca](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84664179-240906-02.jpg)
![おりょうりケトル ちょいなべ アイボリー SK-M251(C) [1.0L] siroca](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84516759-240906-02.jpg)
![おりょうりケトル ちょいなべ ブラック SK-M251(K) [1.0L] siroca](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84516750-240906-02.jpg)