絞り込み
ブランド
- 東信製作所
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,212)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,811)
- Panasonic(パナソニック)(32,598)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 東信製作所のすべての商品
特価

セーフティープランジャー
東信製作所¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から8日以内出荷シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー。 不意な衝撃や接触にも抜ける事もなく、ロック時・解除時のいずれもコンパクト設計で 操作性・固定方式が明確で邪魔になることがありません。用途特殊車椅子の肘掛に使用、角度調整が簡単操作かつ安全に行える。 角度調整だけでなく、ヒンジ固定部品として活用。付属品六角ナット3種(ユニクロメッキ仕上げ)材質(本体)SUM22L ユニクロメッキ材質(レバー部)亜鉛ダイカスト黒クロメートメッキ材質(ピン)SUS303
木製双輪キャスター 50NSタイプ(プレート取付 ストッパー付)
東信製作所¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付)
東信製作所¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付)
東信製作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付)
東信製作所¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷から8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(車輪)PA6+GF材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ)
東信製作所¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷材質(車輪)PA6+GF材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(車輪)PA6+GF材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF車輪幅(mm)106寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25ストッパー回転ストッパー付寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ)
東信製作所¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷材質(車輪)PA6+GF材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25寸法W(mm)106ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Xタイプ ストッパー付き(ねじ込み) エラストマー車輪
東信製作所¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)材質(本体)ナイロン仕様自在式(ダブルストッパー付)材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げストッパーダブルストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)ナイロン軸長L(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター KTタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
東信製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質(本体)ナイロン仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Wタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式ストッパーなし取付穴ピッチb(mm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(車輪)ナイロン仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカスト取付座A×B(mm)54取付穴ピッチb(mm)40取付ピッチX×Y(mm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター WSタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Xタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所¥3,500~税込¥3,850~1個8日以内出荷材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)材質(本体)ナイロン仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式ストッパーなし取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所¥2,598~税込¥2,858~1個8日以内出荷材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)材質(本体)ナイロン仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ダブルストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Wタイプ 自在式(プレート取付)
東信製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質(車輪)ナイロン仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)亜鉛ダイカストストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Xタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所¥4,598~税込¥5,058~1個8日以内出荷旋回ロックのみ可能な階段ストッパー機能を搭載した双輪キャスターです。用途医療機器搬送ワゴン等材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ダブルストッパー付)材質(本体)ナイロン取付座A×B(mm)96×70取付ピッチX×Y(mm)74×45取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Xタイプ(ねじ込み) エラストマー車輪
東信製作所¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から8日以内出荷医療機器用に開発設計された大型双輪ウレタンキャスターです。用途医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様自在式材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)ナイロンストッパーなし軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター USタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪
東信製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付)
東信製作所¥539~税込¥593~1個8日以内出荷車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン取付プレート車輪幅(mm)47取付寸法(mm)26×26ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
TZ・TZSタイプ
東信製作所¥529~税込¥582~1個8日以内出荷材質(車輪)ナイロン(黒)材質(本体)ナイロン形状自在車車輪幅(mm)49偏芯C(mm)17.5対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ストッパー付、車輪に黒キャップ有。形状自在車S内径b(Φmm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Uタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から8日以内出荷材質(車輪)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Uタイプ(プレート取付)
東信製作所¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷から8日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ストッパー無形状自在車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪