絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SPIエンジニアリング

SPIエンジニアリングのページです。SPIエンジニアリングは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ2.9mm 超極細工業用内視鏡 SPIエンジニアリングΦ2.9mm 超極細工業用内視鏡SPIエンジニアリング
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
1. 内視鏡直径2.9mm 2. ピントの近い(5~10mm)カメラと遠い(10~50mm)のカメラを2種類ラインナップ 3. カラーCMOSイメージングセンサ16万画素採用 4. 高輝度白色LED2灯搭載(消灯~フル点灯まで6段階に調光可能) 5. カメラチューブ長さ1m 6. 画像保存はSDカードあるいはUSBフラッシュメモリにJPEG形式で静止画保存可能 7. 90度横を観察できる側視アタッチメント(オプション)有 8. チューブ部分の耐摩擦性を向上させたブレードホース仕様・ チューブ形状を保持する形状保持チューブ(オプション)有
視野角35°先端径Φ2.9mm照明白色LED2灯(調光機能付き)防水性防滴使用温度範囲0~50℃センサー1/10”CMOSセンサ画素数400 × 400有効長(m)1m(10mまで延長可能)
内視鏡用USBインターフェース SPIエンジニアリング内視鏡用USBインターフェースSPIエンジニアリング
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷
HKT-USBは専用のモニタを使わず、Windowsベースのパソコン画面に直接内視鏡画像を表示させる内視鏡用インターフェイスです。内視鏡の駆動電源はパソコンのUSB電源を使うので、内視鏡用のバッテリーを持ち歩く必要がありません。 type 2はΦ2.9mm内視鏡(メーカー型番:HNL-2.9CAMシリーズSQタイプ)に対応し、type 4はΦ4.6mm内視鏡(HNL-4.6CAMシリーズSQタイプ仕様は除く)に対応します。 主な特長 1. お使いのPCに接続可能 2.画像保存(キャプチャー)機能搭載 3.オートゲイン/マニュアルゲイン切り替え可能 (Type2, 4のみ対応) 4.LED照明の調光機能搭載 ・先端可動型工業用内視鏡も接続可能
対応OSWindows7以上インターフェースUSB 2.0電源USBバスパワーより供給寸法122 x 45 x 23mm質量(g)100付属品USBケーブル (1m)
ストレートアタッチメント SPIエンジニアリングストレートアタッチメントSPIエンジニアリング
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応