カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(29)
  • 共立電子産業(3)
  • Meltec(大自工業)(19)
  • ダイヤトレンド(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(169)
  • 富士電機(226)
  • 槌屋ヤック(58)
  • ENG(2)
  • アズワン(6)
  • アイコー電子(1)
  • omron(オムロン)(662)
  • CKD(533)
  • IDEC(和泉電気)(506)
  • コガネイ(373)
  • マリンテック(322)
  • 渡辺電機工業(321)
  • 三菱電機(240)
  • シュナイダーエレクトリック(229)
  • スリーピース(220)
  • RS PRO(220)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC24」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1軸ステージコントローラ シグマ光機1軸ステージコントローラシグマ光機(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
欠品中
5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
小型自動回転ステージ シグマ光機小型自動回転ステージシグマ光機(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1個
当日出荷から122日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ