カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(334)
  • オカムラ(岡村製作所)(128)
  • CKD(56)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • 神東塗料(43)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • スマートバリュー(11)
  • 三菱電機(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • トヨタ(9)
  • ニッサン(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • NACHI(不二越)(7)
  • 扶桑金属工業(6)
  • NTB(6)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「J05D」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズ シグマ光機超広帯域誘多膜平面ミラー TFMSシリーズシグマ光機
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から52日以内出荷
可視域帯だけではなく、紫外または赤外の帯域を広くカバーした、高反射率のミラーです。不可視光を含む分光実験や、黒体輻射スペクトルの伝播に使用できます。
高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズシグマ光機
7,698税込8,468
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズシグマ光機
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
面精度保証ミラー HTFMシリーズ シグマ光機面精度保証ミラー HTFMシリーズシグマ光機
38,980税込42,878
1個
12日以内出荷
基板の材質や厚さとコーティングの条件を最適化することで、高面精度のミラーを実現しました。コーティング後の面精度λ/10を保証しています。
ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ シグマ光機ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズシグマ光機
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ シグマ光機45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズシグマ光機
7,298税込8,028
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
ビームサンプラー BS4シリーズ シグマ光機ビームサンプラー BS4シリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ シグマ光機誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
フェムト低分散ミラー FLMシリーズ シグマ光機フェムト低分散ミラー FLMシリーズシグマ光機
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。
フェムト負分散ミラー シグマ光機フェムト負分散ミラーシグマ光機
88,980税込97,878
1個
13日以内出荷
波長分散が負の特殊なミラーです。フェムト秒レーザ共振器の分散補償に利用できます。
関連キーワード
ステージ/画像処理カテゴリ