カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(7)
  • TOSO(30)
  • エスコ(21)
  • SUS(エスユーエス)(21)
  • Festo(21)
  • SMC(17)
  • 小野測器(14)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • New-Era(ニューエラー)(10)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • テクロック(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • スーパー工業(6)
  • CKD(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • コガネイ(4)
  • ニッセイ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-1m-1m」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズシグマ光機
43,980税込48,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズ シグマ光機XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-604シリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機Z軸フラットスチールステージ TSDシグマ光機
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
種類zステージ移動ガイドボールガイド
Z軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機Z軸フラットブロックステージ TASBシグマ光機
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。
Z軸フラットアルミステージ TBMシリーズ シグマ光機Z軸フラットアルミステージ TBMシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
水平面方向のマイクロメーターを操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ シグマ光機XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズシグマ光機
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
種類xzステージ耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)±3
アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ シグマ光機アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズシグマ光機
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
Z軸フラットステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機Z軸フラットステンレスステージ TSDSシリーズシグマ光機
61,980税込68,178
1個
12日以内出荷
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ シグマ光機θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズシグマ光機
54,980税込60,478
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
θ軸透過用粗微動ステージ KSPAシリーズ シグマ光機θ軸透過用粗微動ステージ KSPAシリーズシグマ光機
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ40mm TSD-404シリーズ シグマ光機XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ40mm TSD-404シリーズシグマ光機
58,980税込64,878
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ シグマ光機XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ40mm TSD-405シリーズシグマ光機
84,980税込93,478
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
Z軸汎用型ステンレスステージ TSDHシリーズ シグマ光機Z軸汎用型ステンレスステージ TSDHシリーズシグマ光機
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチールステージ製の本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高剛性汎用型ステンレスステージです。
XZ軸フラットブロックステージ TASBシリーズ シグマ光機XZ軸フラットブロックステージ TASBシリーズシグマ光機
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XZ軸ステージです。
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-255シリーズシグマ光機
82,980税込91,278
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズ シグマ光機θ軸粗微動ステンレスステージ KSPSシリーズシグマ光機
85,980税込94,578
1個
12日以内出荷
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付) TSDHシリーズ シグマ光機Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付) TSDHシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
本体材質にはSUS440C相当、表面処理には無電解ニッケルメッキ処理を施しており防錆に優れています。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
Z軸ステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機Z軸ステンレスステージ TSDSシリーズシグマ光機
48,980税込53,878
1個
12日以内出荷
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
Z軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機Z軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSDシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロあてをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ シグマ光機XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-255シリーズシグマ光機
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ シグマ光機XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-254シリーズシグマ光機
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ シグマ光機XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-605シリーズシグマ光機
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズ シグマ光機XZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ65mm TSD-654シリーズシグマ光機
74,980税込82,478
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)65テーブル長さ(mm)65
XY軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-602シリーズ シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-602シリーズシグマ光機
89,980税込98,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ シグマ光機精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズシグマ光機
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷
高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
Z軸大型ステージ TSMシリーズ シグマ光機Z軸大型ステージ TSMシリーズシグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
ジャッキスクリュー方式を使用した、薄型なステージ面の大型ステージです。
種類Zステージ移動ガイドジャッキスクリュー方式
対物レンズ用アクチュエータ シグマ光機対物レンズ用アクチュエータシグマ光機
299,800税込329,780
1個
13日以内出荷
ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。
仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-15
真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズシグマ光機
899,800税込989,780
1個
13日以内出荷
真空環境に対応したリミットセンサを搭載した自動ステージです。
XZ軸フラットステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機XZ軸フラットステンレスステージ TSDSシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
19日以内出荷
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
XYZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ シグマ光機XYZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズシグマ光機
129,800税込142,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
XZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ シグマ光機XZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズシグマ光機
89,980税込98,978
1個
19日以内出荷
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズ シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズシグマ光機
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷から25日以内出荷
スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
XYZθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機XYZθ軸ステージ TSDシリーズシグマ光機
179,800税込197,780
1個
23日以内出荷から24日以内出荷
4軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ・Z軸フラットスチールステージ・θ軸粗微動ステージを組合せたものです。
XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機XYθ軸ステージ TSDシリーズシグマ光機
109,800税込120,780
1個
23日以内出荷から28日以内出荷
3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
種類XYステージ送り方式マイクロメータ
高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(XY) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(XY)シグマ光機
209,800税込230,780
1個
24日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ