カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(482)
  • 黒田精工(288)
  • カツイチ(48)
  • 東芝(46)
  • ニッサン(46)
  • DiodesZetex(44)
  • フエニックス・コンタクト(39)
  • Texas Instruments(33)
  • STMicro(31)
  • CKD(26)
  • nexperia(25)
  • NSK(日本精工)(24)
  • REX(レッキス工業)(24)
  • onsemi(24)
  • 松吉医科器械(23)
  • タンガロイ(18)
  • INFINEON(17)
  • イトーキ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-03」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ シグマ光機超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズシグマ光機
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷から94日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズシグマ光機
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズシグマ光機
2,698税込2,968
1個
12日以内出荷から93日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ シグマ光機リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズシグマ光機
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ シグマ光機45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ シグマ光機紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズシグマ光機
8,798税込9,678
1個
12日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズシグマ光機
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷から33日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズ シグマ光機誘多膜プレートハーフミラー(レーザライン) PSMHシリーズシグマ光機
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
紫外レーザやYAGレーザのためのハーフミラーです。真空紫外から赤外までの多数の波長のラインナップをご用意しています。
リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズシグマ光機
2,898税込3,188
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
球面凹レンズ(SLB-N)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など高い表面品質が要求されない光学系に使用ください。
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズシグマ光機
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷から52日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズシグマ光機
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
グランレーザプリズム GLPシリーズ シグマ光機グランレーザプリズム GLPシリーズシグマ光機
65,980税込72,578
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザ用にレーザ耐力を高めた偏光素子です。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。
誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ シグマ光機誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
反射防止膜付窓板 WBMAシリーズ シグマ光機反射防止膜付窓板 WBMAシリーズシグマ光機
6,898税込7,588
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
真空容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。反射防止膜コートで透過率を高めているので、試料の観察用の窓やレーザの照射用の窓として使用できます。
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズシグマ光機
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズ シグマ光機クロムプレートハーフミラー PSCHシリーズシグマ光機
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
可視から赤外の広い波長域で使用できるハーフミラーです。プレートタイプなので、有効径を大きくしてもキューブのように重くはなりません。同軸落射観察系などの照明系と観察光学系を合わせるハーフミラーとしても使用できます。
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズシグマ光機
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
ビームサンプラー BS4シリーズ シグマ光機ビームサンプラー BS4シリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
誘多膜キューブビームスプリッター CSMシリーズ シグマ光機誘多膜キューブビームスプリッター CSMシリーズシグマ光機
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズシグマ光機
52,980税込58,278
1個
12日以内出荷
紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズシグマ光機
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
ローション偏光プリズム シグマ光機ローション偏光プリズムシグマ光機
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
入射光を直交した直線偏光に分離する偏光子です。紫外から赤外まで幅広い波長帯域に対応しています。
グランテーラープリズム GYPシリーズ シグマ光機グランテーラープリズム GYPシリーズシグマ光機
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
最も全長が短い偏光プリズムです。透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られます。可視域から赤外で使用する方解石タイプと、紫外域でも使用できるα-BBO結晶タイプをご用意しています。
グラントムソンプリズム GTPシリーズ シグマ光機グラントムソンプリズム GTPシリーズシグマ光機
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷から63日以内出荷
透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏光素子です。高精度な偏光実験を行う場合に使用します。
ウォラストンプリズム WPPシリーズ シグマ光機ウォラストンプリズム WPPシリーズシグマ光機
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷から67日以内出荷
入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。
ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズ シグマ光機ハイパワーレーザー用ビームエキスパンダー BEHPシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
122日以内出荷
ハイパワーレーザーに対応したレーザビームエキスパンダーです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。
ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー シグマ光機ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダーシグマ光機
1個
欠品中
1~3倍まで可変可能なハイパワー用ズーム式レーザービームエキスパンダです。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。ビームエキスパンダーの光学系は、レンズを貼り合わせないエアーギャップ構成になっています。これによって、高出力のレーザでも使用することができます。レンズ構成をガリレオタイプにすることで、収差補正用レンズの枚数を減らし、ビームエキスパンダーの全長を短くしました。ビームエキスパンダーの中央に付いているディオプター環を回すことで、集束ビームからコリメートビーム、発散ビームと可変させることができます。厳密なコリメート調整が必要な場合やビームウェストの位置を可変する場合に使用します。ビームエキスパンダーを固定する微調アオリ調整付きのレーザビームエキスパンダーホルダー(BE-M22H、BE-M34H)をご用意しています。※ビームエキスパンダーを反対向きに使用し、ビーム径を縮小したコリメート光を作ることはできません。※レーザビームの発散角度やビームウェストの位置を求め、適切な光学系をご使用ください。
仕様可変倍率:×1~×3、設計波長:532nm、入射有効径:Φ5mm、レーザ耐力※:5.0J/cm2※レーザパルス幅10ns、繰り返し周波数 20Hz、コーティング:多層反射防止膜、材質:合成石英、質量:0.3kg、アズワン品番61-6949-39
溶接棒 s-03特集