カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(5,954)
  • 環境テクノス(10)
  • アズワン(210)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
  • 水処理エース(2)
  • Merck(メルクミリポア)(231)
  • オルガノ(3)
  • 摂津金属工業(24)
  • ヤマト科学(2)
  • MICROCHIP(2,471)
  • omron(オムロン)(3,981)
  • RS PRO(39,651)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,591)
  • WURTH ELEKTRONIK(5,998)
  • イマオコーポレーション(2,130)
  • ホンダ(24,947)
  • メディアカバーマーケット(6,922)
  • 三菱ふそう(12,588)
  • 工進(7,997)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッド ROシリーズ シグマ光機

    ロッド ROシリーズ

    シグマ光機
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス製の支柱(ロッド)です。
  • 継ぎ足しロッド RO-12.7シリーズ シグマ光機

    継ぎ足しロッド RO-12.7シリーズ

    シグマ光機
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製の支柱(ロッド)です。このロッドを使用すれば、新たにロッドを購入することなくホルダー等をさまざまな光軸高さに設定することが可能です。
  • ロッド シグマ光機

    ロッド

    シグマ光機
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ シグマ光機

    キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ

    シグマ光機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キネマティックミラーホルダー(MHG)のミラー反射面の中心とホルダーの取付位置のオフセットを修正するためのプレートです。
  • キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ シグマ光機

    キネマティック式小型ミラーホルダー MMHシリーズ

    シグマ光機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    簡易的にミラーを固定できるキネマティックミラーホルダーです。
  • プリズムホルダー シグマ光機

    プリズムホルダー

    シグマ光機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    キューブビームスプリッターや直角プリズムなどのブロック形状の光学素子を固定するホルダーです。
  • BSHL用ベースプレート シグマ光機

    BSHL用ベースプレート

    シグマ光機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
  • C型中間リング TRCシリーズ シグマ光機

    C型中間リング TRCシリーズ

    シグマ光機
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1セット(5個)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ロッド(RO)と組み合わせて使用する部品です。ロッドスタンドに挿入したロッドの落下防止のために使用します。
    仕様【共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • 十字動ホルダー TATシリーズ シグマ光機

    十字動ホルダー TATシリーズ

    シグマ光機
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    精密ピンホール(PA)や固定スリット(FSL)を取り付け、ピンホール面の位置調整ができるホルダーです。
  • サンプルホルダー SHAシリーズ シグマ光機

    サンプルホルダー SHAシリーズ

    シグマ光機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    形状が不定形な試料やプリズム、キューブビームスプリッターなどを固定するホルダーです。
  • 割り出し式フィルターホルダー NDWHシリーズ シグマ光機

    割り出し式フィルターホルダー NDWHシリーズ

    シグマ光機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    レボルバーに複数のフィルターを取り付け、レボルバーを回転させることで、光軸に挿入するフィルターを交換するホルダーです。
  • 3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ シグマ光機

    3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ

    シグマ光機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです。口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます。
  • ロッドレンズ RODBシリーズ シグマ光機

    ロッドレンズ RODBシリーズ

    シグマ光機
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    10日以内出荷
    側面を研磨した円柱レンズです。レーザ光を細く集光したり、シート状のビームにしたり、遠方に細長いラインを照射する用途にご使用いただけます。ロッド径を小径にしたことで、シリンドリカルレンズより焦点距離が短いレンズとして使用できます。
  • レーザビームエキスパンダーアダプタ シグマ光機

    レーザビームエキスパンダーアダプタ

    シグマ光機
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    12日以内出荷
    レーザビームエキスパンダーを芯出し機構付きの5軸レンズホルダー(ALHN-50-5RO)に固定するためのアダプタです。BE/LBED/LBEの全てのビームエキスパンダーで利用することが可能です。5軸レンズホルダー以外でもΦ50の素子を固定できる各種のミラーホルダーに取り付けることができます。アダプタに直接ロッドを取り付けると固定式のビームエキスパンダーホルダーとして使えます。ミラーホルダー(MHG-MP50-NL)や十字動ホルダー(TAT-16RO)にもアダプタを固定することができます。芯出し機構の詳細仕様は5軸レンズホルダー(ALHN-50-5RO)をご参照ください。He-Neレーザ光源に固定するアダプタはビームエキスパンダー(BE、LBED)の付属品として用意されています。詳細はレーザビームエキスパンダーをご覧ください。※5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)にビームエキスパンダーを取り付ける場合は、ネジリングと反対側にビームエキスパンダーが取り付くように固定してください。※反対向きには取り付きません。※5軸レンズホルダー以外の可動ホルダーにビームエキスパンダーを固定する場合、組合せによってはホルダーの可動機構が正常に動作しなく場合があります。
    仕様【<レーザビームエキスパンダーアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6994-82
  • 対物レンズホルダーアダプタ シグマ光機

    対物レンズホルダーアダプタ

    シグマ光機
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    12日以内出荷
    対物レンズを5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)やΦ50mmの各種ホルダーに取り付けるためのアダプタです。M20.32取り付けネジの各種の対物レンズを固定することができます。5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)を使用することで、芯出し、フォーカス以外に対物レンズの傾斜も調整することが可能です。十字動ホルダー(TAT)を使って対物レンズの芯出し調整を行うための対物レンズアダプタ(TAT-18OA)もご用意しています。※対物レンズがアダプタから取り外せない場合は、アダプタ側面の穴にピンを差し込んでアダプタをしっかり掴んで取り外してください。※同社製以外の対物レンズをご使用になる場合、規格が同じネジでもネジの回りが硬くなる場合があります。
    仕様【<対物レンズアダプター>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6993-60
  • Φ20ポストスタンド シグマ光機

    Φ20ポストスタンド

    シグマ光機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    12日以内出荷
    D-TOP用に低光軸、コンパクト化するために最適化されたΦ20mmのポストスタンドです。光軸高さがまちまちなホルダーを同じ光軸高さにそろえるのに威力を発揮します。長さLを任意の長さで指定できます。ホルダーの光軸高さに合わせ、L寸法をご指定ください。ホルダーの取付けはM4の六角穴付ボルト以外に、付属のネジを使ってM6ロッド用やM4ロッド用のタップ穴にも取り付けられます。20mm以下のロッド(RO-20-L)としてもご使用できます。
    アズワン品番61-6988-36
  • フレームレスビームスプリッターユニット 400~700nm シグマ光機

    フレームレスビームスプリッターユニット 400~700nm

    シグマ光機
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    12日以内出荷
    ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。YAGレーザの各種波長に使用できるラインナップを用意しています。ミラータイプは、高精度研磨したセラミックに誘電体多層膜をコーティングしているので、ガラスにコートされた誘電体多層膜ミラーとそん色ありません。極限までミラーの有効面積を拡大し、かつ、コンパクトなミラー調整機構を実現しました。温度変化によって反射波面が崩れることがないので、精密な光学系に最適です。この製品はコート後(ホルダーの状態)の面精度を保証しています。レーザ耐力が高く、ハイパワーレーザでも使用できます。この製品に関する特許は2011年11月に同社(株)が取得しています。ベースへの取り付け方法はMHGミラーホルダーと同様です。ポストスタンドPST-**(別売り)、ロッドRO-**(別売り)に取り付けが可能です。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※入射角度45°以外で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※面精度保証データは製品には添付されません。
    仕様【<フレームレスビームスプリッターユニット>共通仕様】ホルダー部 品番:GBSMU-49 、ホルダー部 可動軸数:2軸 、ホルダー部 調整範囲(あおり):±2° 、ホルダー部 調整範囲(回転):±2° 、ホルダー部 分解能(あおり):0.26°/回転 、ホルダー部 分解能(回転):0.26°/回転 、ホルダー部 主要材質:アルミ 、ホルダー部 表面処理:黒アルマイト 、ホルダー部 質量:0.16kg 、ミラー部 素子タイプ:ビームスプリッター 、ミラー部 材質:合成石英 、ミラー部 入射角度:45°±3° 、ミラー部 コート後面精度:反射波面 λ/10 、ミラー部 スクラッチ-ディグ:20-10 、ミラー部 反射率:平均50±5%、【個別仕様】適応波長:400~700nm、ミラー部形状:49×49×12mm、コート範囲:48×48mm、面精度保証範囲:Φ30mm、透過有効径:Φ20mm、レーザ耐力※:2.1J/cm2アズワン品番61-6948-50
関連キーワード
mro特集