カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- 三ツ星ベルト(95)
- 中央精機(39)
- アズワン(13)
- HEIDON(新東科学)(11)
- エレコム(9)
- 空調服(5)
- omron(オムロン)(4)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- ドリテック(3)
- アイ電子技研(3)
- 日本アビオニクス(3)
- ユーアイニクス(3)
- ケニス(2)
- 三共製作所(2)
- ブロードウォッチ(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- HKS(2)
- ビデオセンシング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sec-30」の検索結果

小型自動回転ステージ
シグマ光機(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781個欠品中ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ無
コントロールパット/ジョイパット
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無適合FINE-01y、FINE-503分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(°)0.1原点センサ無
自動回転ステージ
シグマ光機¥209,800~税込¥230,780~1台5日以内出荷から17日以内出荷ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ無
アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ
シグマ光機¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)
シグマ光機¥179,800税込¥197,7801個12日以内出荷から13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26
シグマ光機¥219,800~税込¥241,780~1個12日以内出荷専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(Z)
シグマ光機¥339,800~税込¥373,780~1個20日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。