カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(470)
  • スバル(130)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
  • IKO(日本トムソン)(37)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • ユキワ精工(20)
  • ダイヤトレンド(14)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • タカチ電機工業(12)
  • 永田製作所(12)
  • エスコ(11)
  • MOXA(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • NTB(8)
  • 日機(8)
  • アカギ(7)
  • AWJ(7)
  • Avail(アベイル)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg20」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ シグマ光機

    精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
    種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機

    ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ

    シグマ光機
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
    仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(XY) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS20(XY)

    シグマ光機
    209,800税込230,780
    1個
    12日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)

    シグマ光機
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
    種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(XY) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(XY)

    シグマ光機
    249,800税込274,780
    1個
    12日以内出荷から24日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • 真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機

    真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ

    シグマ光機
    899,800税込989,780
    1個
    13日以内出荷
    真空環境に対応したリミットセンサを搭載した自動ステージです。
  • 対物レンズ用アクチュエータ シグマ光機

    対物レンズ用アクチュエータ

    シグマ光機
    299,800税込329,780
    1個
    13日以内出荷
    ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。
    仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-15
  • 真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機

    真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズ

    シグマ光機
    569,800税込626,780
    1個
    13日以内出荷
    真空環境に対応した自動回転ステージです。Φ60mmの省スペースに対応した小型タイプは、実験用、検査装置のチャンバー内でのご使用に最適です。
  • ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ シグマ光機

    ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ

    シグマ光機
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X)

    シグマ光機
    299,800税込329,780
    1個
    13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(Z) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(Z)

    シグマ光機
    339,800税込373,780
    1個
    20日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(XY) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(XY)

    シグマ光機
    609,800税込670,780
    1個
    24日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
ステージ/画像処理カテゴリ