カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- SMC(24)
- 水本機械製作所(10)
- CKD(8)
- エスコ(7)
- イスカル(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- ABRACON(4)
- ケービデバイス(4)
- カブト工業(3)
- イトーキ(3)
- KSフィルター(3)
- OKUTANI(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- TRUSCO(2)
- 富士元工業(2)
- ブランドをもっと見る
「t12-d4」の検索結果

アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機¥24,180税込¥26,5981個当日出荷から22日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
平面基板 OFPXPシリーズ
シグマ光機¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷から13日以内出荷片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPB-8シリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷から13日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPSQ-8シリーズ
シグマ光機¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷から13日以内出荷ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。