カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「t12-d52」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • (MC052)PIPE,AIR 12 A/T RR LH-D.R/V 三菱ふそう

    (MC052)PIPE,AIR 12 A/T RR LH-D.R/V

    三菱ふそう
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • タフスリング 最大使用荷重 t :3.2 P3E 100Xシリーズ 田村総業

    タフスリング 最大使用荷重 t :3.2 P3E 100Xシリーズ

    田村総業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
  • TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥929税込¥1,022
    1個
    3日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ カブト工業

    カブトファインライブセンター KFLタイプ KFLシリーズ

    カブト工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    6日以内出荷
    回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。回転トルクが軽いため、細物加工、金属加工に最適。防水タイプ、振れ精度0.003
  • 双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-52
  • ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所

    ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ

    水本機械製作所
    ¥779税込¥857
    1個
    6日以内出荷
    壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップSUS316

    水本機械製作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ

    水本機械製作所
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS052T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MK035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、MK035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 プレート_No.12、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 プレート_No.12、MS035T-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、GS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 プレート_No.12、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 プレート_No.12、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.12
  • キユウスイベンカラー BIGM(丸山製作所)

    キユウスイベンカラー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥509税込¥560
    1個
    8日以内出荷
    規格6X8.5X9.6L図解NoMS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS35MR ポンプ・モータ部品 キユウスイベンカラー_No.9、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS052T ポンプ部品_No.10、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS052 ポンプ部品_No.10、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.32、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、GS20M ポンプ クランクケース部品 キユウスイベンカラー_No.10、SD052 ポンプ部品 キユウスイベンカラー_No.10、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.12、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.10、MK052 ポンプ部品_No.10、MS029M ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.9、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 キユウスイベンカラー_No.10
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMS035SP 付属品部品_No.9、SD048-20 付属品部品 ストレーナ_No.25、MS048SP-20 付属品部品_No.24、SD030SP 付属品部品_No.6、MS045D 付属品,希望付属品部品_No.12、GS032BA 付属品 ノズル・充電器部品 ストレーナ_No.7、MS035R 付属品部品_No.7、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.17、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.13、MK030SP 付属品部品_No.6、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.9、GS30D 付属品・希望付属品部品 ストレーナ_No.9、MS065 付属品部品_No.12、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.13、MS045KD 付属品,希望付属品部品_No.12、MK065 付属品部品_No.12、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 ストレーナ_No.9、MS045 付属品,希望付属品部品_No.12、SD035SP 付属品部品 ストレーナ_No.9、MK052 付属品,希望付属品部品_No.13など
  • 双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥85,980税込¥94,578
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130mm ネジ式 20個入 FW130Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥97,980税込¥107,778
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • バルブ付エアシリンダ CVM5T SMC

    バルブ付エアシリンダ CVM5T

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。