カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • CKD(23)
  • KTC(7)
  • THK(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • イスカル(6)
  • ダイクレ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • KSフィルター(5)
  • 水本機械製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DNライティング(4)
  • TOTIME(4)
  • エスコ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • 未来工業(2)
  • プリンス電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t30-d06」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズシグマ光機
19,780税込21,758
1個
11日以内出荷から94日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
平面基板 OFSQシリーズ シグマ光機平面基板 OFSQシリーズシグマ光機
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズ シグマ光機フロートガラスウィンドウ OPFLシリーズシグマ光機
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
フロートガラスは窓ガラスの生産に使用されるフロート製法で作られたガラス基板です。成形工程や研磨工程を必要とせず、大きな板から大量に取ることができるので、たいへん安価な基板が得られます。
平行平面基板 OPB-4シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-4シリーズシグマ光機
5,098税込5,608
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPSQ-4シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPSQ-4シリーズシグマ光機
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPB-6シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-6シリーズシグマ光機
8,598税込9,458
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
オプティカルフラット HMPシリーズ シグマ光機オプティカルフラット HMPシリーズシグマ光機
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷から93日以内出荷
温度変化による形状の変化が極めて小さい材料を高精度に研磨した基板です。干渉計の原器やニュートン原器に使用することができます。
平行平面基板 OPSQ-6シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPSQ-6シリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
関連キーワード
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ