カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • シグマ光機
  • CKD(37)
  • SMC(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(18)
  • TOTIME(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • イスカル(6)
  • WatchGas(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • TRUSCO(3)
  • 東洋技研(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • ビクセン(2)
  • 第一機材(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t50-d04」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雲母波長板 WPMシリーズ シグマ光機雲母波長板 WPMシリーズシグマ光機
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
簡易的な実験や観察系などに用いられる波長板です。雲母の結晶を薄くスライスし、ガラス板でサンドイッチしています。
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズ シグマ光機超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PSMHシリーズシグマ光機
27,980税込30,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズシグマ光機
14,280税込15,708
1個
11日以内出荷から94日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
平行平面基板 OPB-5シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-5シリーズシグマ光機
7,498税込8,248
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平面基板 OFBシリーズ シグマ光機平面基板 OFBシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。
ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ シグマ光機ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
平行平面基板 OPSQ-5シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPSQ-5シリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズ シグマ光機ハイパワー用反射防止膜付窓板 WSQNAHPシリーズシグマ光機
55,980税込61,578
1個
13日以内出荷
密閉容器の中や隔壁の反対側に光を通す場合に使用する高品質の窓です。YAGレーザの波長に合わせ透過率を高めているので、レーザのウィンドとして使用できます。レーザの光路中に垂直にこの窓板を挿入しても、透過ビームの角度は変わらない平行平面タイプと、表面と裏面との干渉の影響が小さいウェッジタイプがあります。
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ