カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- brembo(11)
- ニチフ(9)
- プロトティップ(9)
- ワルター(8)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 大洋ツール(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- CKD(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ヤガミ(3)
- タツタ電線(3)
- TRUSCO(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- スバル(2)
- SMC(1)
- オーム電機(1)
- TDT(田野井)(1)
- ブランドをもっと見る
「tc-2-16」の検索結果

球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ
シグマ光機¥10,080税込¥11,0881個当日出荷から14日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
球面両凸レンズ SLB-15シリーズ
シグマ光機¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から13日以内出荷両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
リーズナブル球面両凸レンズ S-SLBシリーズ
シグマ光機¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷から15日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
凹面ミラー基板 外径 Φ50mm TCシリーズ
シグマ光機¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷から63日以内出荷各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。