絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
217件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
489,800税込538,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
519,800税込571,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相200Vタイプ)東正車輛
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.4電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス東正車輛
449,800税込494,780
1台
31日以内出荷
SUS304を使用。水に強く、いろいろな環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
ゴールドリフター(油圧・足踏式)低床フォーク式 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)低床フォーク式東正車輛
339,800税込373,780
1台
31日以内出荷
低床フォークならではの利便性を発揮。シンプル構造とシンプル操作で扱いやすさバツグン。
ストローク(mm)516全長(mm)1640材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)1000フォーク高さ(mm)84~600車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ200脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)早送り:32脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:74自重(kg)100関連資料図面資料(0.15MB)フォーク寸法(幅×長さ)(mm)685×1080
ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード(折り畳みハンドル) 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード(折り畳みハンドル)東正車輛
69,980税込76,978
1台
31日以内出荷
重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
全長(mm)785車輪径(Φmm)Φ100ゴム積載荷重(kg)60ストロークST(mm)699テーブル高さH~H1(mm)241~940テーブル寸法(W×L)(mm)350×570自重(kg)24関連資料図面資料(0.13MB)ポンプ回数(回)足踏(負荷時・標準):22
ゴールドリフター・昇降作業台(油圧シリンダー・足踏式) 東正車輛ゴールドリフター・昇降作業台(油圧シリンダー・足踏式)東正車輛
69,980税込76,978
1台
31日以内出荷
作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。油圧シリンダー使用のため重量物にも対応、下降はワンタッチで行えます。チルト機能付、最大30度まで角度を調整ができます。テーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板を採用。高さ調整:油圧シリンダーフレーム材質:スチール(メラミン焼付塗装)
用途室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など全長(mm)582質量(kg)29車輪径(Φmm)63高さ(mm)680~1000材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)450積載荷重(kg)200ストロークST(mm)320関連資料図面資料(0.04MB)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 車載用 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 車載用東正車輛
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
全高が低く(1100mm)屋根付きの商用車に対応
ストローク(mm)(フォーク高さ)720フォーク最低高さ(mm)100フォーク最高高さ(mm)820脚寸法内幅(mm)354脚寸法外幅(mm)466フォーク外幅(mm)354脚寸法高さH(mm)100フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38関連資料図面資料(0.1MB)荷重中心距離(mm)300
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
299,800税込329,780
1台
21日以内出荷
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業でき、AGVなどに搭載しやすいタイプです。
モーター出力(kW)0.07最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)東正車輛
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床81ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)東正車輛
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式東正車輛
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性を実現
車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)790ハンドル高さ(mm)885材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 固定ハンドル式東正車輛
36,980税込40,678
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性を実現
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)790ハンドル高さ(mm)830材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル東正車輛
59,980税込65,978
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性を実現
耐荷重(kg)500金網高さ(mm)505
ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式東正車輛
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性を実現
車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)790ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式東正車輛
36,980税込40,678
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性を実現
車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)790ハンドル高さ(mm)845材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1240材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式東正車輛
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷
卓越した耐久性・省音性を実現
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプ完全ロックパーキング付荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 折りたたみハンドル式東正車輛
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプ完全ロックパーキング付荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)925材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
ゴールドキャリー プレス運搬車 2段式片袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 2段式片袖ハンドル東正車輛
29,980税込32,978
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性を実現
耐荷重(kg)300
ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル東正車輛
24,980税込27,478
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
耐荷重(kg)150金網高さ(mm)510
ゴールドキャリー プレス運搬車 2段式片袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー プレス運搬車 2段式片袖ハンドル東正車輛
19,980税込21,978
1台
16日以内出荷
卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
耐荷重(kg)150
ゴールドキャリー 樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛ゴールドキャリー 樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル東正車輛
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。 省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。 夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。 錆を抑制するため食品業にも適しています。 軽量のため、持運びも簡単。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル東正車輛
319,800税込351,780
1台
26日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300テーブル長さC(mm)620テーブル幅D(mm)482テーブル厚さE(mm)41
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード東正車輛
319,800税込351,780
1台
26日以内出荷
低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。 ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。 自然降下ゼロ。 メンテナンスフリー。 バッテリー式で楽々簡単操作。 ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ ジャバラ東正車輛
329,800税込362,780
1台
41日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト パワータイプ スタンダード東正車輛
259,800税込285,780
1台
41日以内出荷
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様上下限リミットスイッチ付連続使用回数10万回対応最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)80
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル東正車輛
389,800税込428,780
1台
26日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7バッテリーEB65車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全長)L(mm)1231外形寸法(全幅)M(mm)655荷重中心距離 (L.C)(mm)350テーブル長さC(mm)720テーブル幅D(mm)595テーブル厚さE(mm)58
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック東正車輛
399,800税込439,780
1台
26日以内出荷
車輪Φ150を標準化、車高が35mm上がり移動がスピーディー。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様過負荷防止バルブ付きモーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)150脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ東正車輛
329,800税込362,780
1台
61日以内出荷
超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール電源(V)三相200(モーター:15分定格)コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2高圧ホース(m)2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ・ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ・ジャバラ東正車輛
539,800税込593,780
1台
61日以内出荷
超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール出力(kW)0.55電源(V)三相200(モーター:15分定格)コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2高圧ホース(m)2ストロークST(mm)530テーブル高さH~H1(mm)80~610テーブル寸法(W×L)(mm)650×1050使用油タービン油:ISO VG32自重(kg)146関連資料図面資料(0.13MB)上昇時間(秒)(50/60Hz)11/13最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) パワータイプ・ジャバラ東正車輛
379,800税込417,780
1台
61日以内出荷
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2使用油タービン油:ISO VG32最高使用頻度(回/h)15
ゴールドキャリー(スチール運搬車) 東正車輛ゴールドキャリー(スチール運搬車)東正車輛
55,980税込61,578
1台
20日以内出荷
安全性・快適性を追求した重荷重対応運搬車。 力学的にベストなリブ構造。ハンドル部には手のスベリや怪我などに効果的なグリップカバーを装備。 衝撃吸収性に優れたカバーは、衝突による周辺設備や壁面の破損も防ぎます。 標準モデルにポリブタジェンゴム車輪を採用。耐久性や走行性の向上を実現。 また、ゴムのように黒い車輪跡を残すこともなく、フロアを汚しません。
種別GC型スタンダード材質スチール材質(車輪)ゴムキャスター前輪:固定、後輪:自在材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床東正車輛
139,800税込153,780
1台
16日以内出荷
最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きストローク(mm)1130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)364脚寸法外幅(mm)452車輪寸法(固定車輪)(mm)50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180脚寸法高さH(mm)50フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38関連資料図面資料(0.2MB)荷重中心距離(mm)300
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル東正車輛
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き