フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
積載荷重(kg)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620脚高(mm)75脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821ストロークST(mm)1418テーブル厚さ(mm)41テーブル最低高さA(mm)85テーブル最高高さB(mm)1503自重(kg)64関連資料図面資料(0.19MB)荷重中心距離(mm)300