絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ファーステック

ファーステックのページです。ファーステックは、切削工具・研磨材、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在144件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

144件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト付携帯用ルーペ ファーステック

    LEDライト付携帯用ルーペ

    ファーステック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き。・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
    厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
  • ミニミニラッシングベルト ファーステック

    ミニミニラッシングベルト

    ファーステック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
    用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定材質(ベルト)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ドリル研磨機 ファーステック

    小型ドリル研磨機

    ファーステック
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)10径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/3HP 250モーター回転数(min-1[r.p.m])6000ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
  • EDG-213N用ホイール ファーステック

    EDG-213N用ホイール

    ファーステック
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    EDG-213N用砥石 電着砥石
  • タッチポイントセンサー ファーステック

    タッチポイントセンサー

    ファーステック(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高精度で低価格のタッチポイントセンサー
    精度(mm)0.005硬度(°)HRC58
  • アルカンサス砥石 ファーステック

    アルカンサス砥石

    ファーステック
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    アルカンサス砥石とは、一部ではアルカン、アルカンサスストーン等の名称で呼ばれていますが、アメリカ、アーカンソー州で産出する天然のオイルストーンのことです。産地の地名からアルカンサスまたは、アーカンソー砥石と呼ばれています。 アルカンサス砥石は主として微昌質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石(ノバキュライト)からできている天然砥石です。油の浸透に理想的な微孔のある組織の為油砥石として使われています
  • ER11 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER11 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:11.5寸法B(mm)ERコレット:18.0
  • ER25 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER25 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:26寸法B(mm)ERコレット:35.0
  • 廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用 ファーステック

    廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用

    ファーステック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
    付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180保証期間1年間ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
  • ER16 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER16 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:17寸法B(mm)ERコレット:27.0
  • ERコレット用レンチ ファーステック

    ERコレット用レンチ

    ファーステック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    ERコレットスリムホルダー用ERコレットスパナ
  • ステンレス製精密バイス ファーステック

    ステンレス製精密バイス

    ファーステック
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
    材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
  • 精密バイス ファーステック

    精密バイス

    ファーステック
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M6硬度(°)HRC55~60
  • FT-VW 精密バイス ファーステック

    FT-VW 精密バイス

    ファーステック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
  • FT-VS 精密バイス ファーステック

    FT-VS 精密バイス

    ファーステック
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
    材質SK2
  • ダイヤモンドバー ファーステック

    ダイヤモンドバー

    ファーステック
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(30本)
    3日以内出荷
    超硬合金、焼入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の切削加工に適しています 最高品質の工業用ダイヤモンドを使用し、独自の電着技術によって剥離が少なく鋭い切れ味が持続する製品です 乾式で使用できますが、研削液を使用しますと精度、仕上がりがよくなり、切れ味・寿命も向上します
    全長(mm)45シャンク径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットモンキレンチ ファーステック

    ラチェットモンキレンチ

    ファーステック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1丁
    3日以内出荷
    他社のラチェットモンキーをすべて改良した究極のラチェットモンキー 連続作業が可能なラチェット方式 ラチェット機能ON/OFFスイッチ付き アゴ部には便利な目盛付き 独自のラチェット機構でウォームが浮き上がりません グリップ力のあるウォームで素早い締め付けが可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ER32 標準級スプリングコレット ファーステック

    ER32 標準級スプリングコレット

    ファーステック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法A(mm)ERコレット:33寸法B(mm)ERコレット:40.0
  • ERコレット用ナット ファーステック

    ERコレット用ナット

    ファーステック
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    4日以内出荷
    ERコレットスリムホルダーに使用可能なERコレットナットです
  • タッチポイントセンサー ファーステック

    タッチポイントセンサー

    ファーステック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    光や音で高感度の位置検出ができます(通電式) 全周4か所で確認できるランプ付 LED点灯式
    付属品試験用電池寸法L1(mm)158精度(mm)0.005寸法d(Φmm)10電池単5(12V)×1個
  • FT-GT型インダクションブロック ファーステック

    FT-GT型インダクションブロック

    ファーステック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個ほか
    30日以内出荷
    永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
    セパレータ真鍮製
  • マルチワークストッパー ファーステック

    マルチワークストッパー

    ファーステック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる方向に調整可能なワーク位置決め用ストッパーです 同一形状のワークのセッティングが短時間で確実に行えます 段付ストップピンにより、ワークの溝部でのセッティングが可能です
    付属品T溝幅16用Tスロットナット1個付属(M8)材質アルミ合金質量(kg)0.8本体高さ(mm)70~170
  • ドリル研磨機用コレットホルダー ファーステック

    ドリル研磨機用コレットホルダー

    ファーステック
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • EDG-1226MB用ホイール ファーステック

    EDG-1226MB用ホイール

    ファーステック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    EDG-1226MB用砥石 電着砥石
  • 大型ドリル研磨機 ファーステック

    大型ドリル研磨機

    ファーステック
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    4日以内出荷
    通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1)質量(kg)26径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450保証期間1年間モーター回転数(min-1[r.p.m])4000ドリル先端角度(°)85~140
  • アジャスタブルアングルプレート ファーステック

    アジャスタブルアングルプレート

    ファーステック
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    4日以内出荷
    角度を10分単位で設定してVブロック中央にある六角スクリューで固定できます
    仕様バーニア読み取り値:10'材質S45C角度(°)設定可能:30~0~60
  • パラレルブロックセット ファーステック

    パラレルブロックセット

    ファーステック
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1セット(9組×18個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • TiNコーティング3枚刃カウンターシンク ファーステック

    TiNコーティング3枚刃カウンターシンク

    ファーステック
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷
    さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
    材質ハイス表面処理チタンコーティング
  • 2次元精密バイス ファーステック

    2次元精密バイス

    ファーステック
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    30日以内出荷
    目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。 水平方向に360°回転可能 45°垂直方向に傾斜可能
    材質旋回部FCD45/バイス部SKS3熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
  • 2次元ERコレットチャック ファーステック

    2次元ERコレットチャック

    ファーステック
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    30日以内出荷
    水平方向に360°回転可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C質量(kg)11寸法A(mm)138寸法F(mm)178精度ER40コレットの精度に準じる寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入寸法E(Φmm)80硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
  • ファーステックE3Rシステム ファーステック

    ファーステックE3Rシステム

    ファーステック
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    30日以内出荷
    EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に適応
    材質SUS440直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
  • ファーステックE3Rマグネットチャック ファーステック

    ファーステックE3Rマグネットチャック

    ファーステック
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    30日以内出荷
    EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
    材質SUS440ピッチ磁極:0.5×1.5直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内硬度(°)HRC45~55
  • FT-SV 精密サインバイス ファーステック

    FT-SV 精密サインバイス

    ファーステック
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    30日以内出荷
    材質SK2直角度(mm)0.005/100以内角度(°)設定可能:0~46平行度(mm)0.005/100以内硬度(°)HRC52~58
  • 2次元精密プレート ファーステック

    2次元精密プレート

    ファーステック
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    30日以内出荷
    Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。 割出台等を搭載して角度設定が可能になります Tスロットベースがついた2次元精密プレート 本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
    仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16材質旋回部FCD45/テーブル部YK30質量(kg)47寸法H(mm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)300寸法D(mm)60本体スイベル:副尺3分寸法E(mm)300寸法B(mm)220寸法C(mm)40平行度(mm)0.005/100寸法M(mm)M8寸法I(mm)12寸法J(mm)14寸法G(mm)28寸法K(mm)25熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
  • SKS超精密バイス ファーステック

    SKS超精密バイス

    ファーステック
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質SKS
  • 精密複合サインバイス ファーステック

    精密複合サインバイス

    ファーステック
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    30日以内出荷
    SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
    材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
  • 5軸マシンバイス ファーステック

    5軸マシンバイス

    ファーステック
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    30日以内出荷
    付属品検査成績書締付トルク15kn(60N/m締付時)
  • 精密油圧バイス ファーステック

    精密油圧バイス

    ファーステック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    30日以内出荷
    付属品専用クランプ2個仕様最大把握力:1500kgf材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
  • FT-SVW 精密サインバイス ファーステック

    FT-SVW 精密サインバイス

    ファーステック
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    30日以内出荷
    SK精密サインバイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密サインバイスです
    材質SK2直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M6傾斜角度(°)最大:46硬度(°)HRC52~58
  • 3次元精密バイス ファーステック

    3次元精密バイス

    ファーステック
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    30日以内出荷
    旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。 旋回部は水平方向に360°回転可能 旋回部は45°垂直方向に傾斜可能 サインバイスは最大46°傾斜可能
    材質旋回部FCD45/バイス部SKS3質量(kg)16寸法H(mm)73直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)169寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体回転・角度とも副尺3分寸法E(mm)160寸法B(mm)75寸法C(mm)63平行度(mm)0.004/100以内寸法I(mm)16寸法J(mm)33寸法G(mm)0-80寸法K(mm)15熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60