- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ファーステック
- 3ページ目
3ページ目: ファーステックのすべての商品
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
市販のDIN規格ERコレットが使用可能
回転と任意の角度での固定ができます
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81
目盛本尺1°副尺6'
精度15°±5"
精度(mm)回転:0.005
貫通穴径(Φmm)本体:30
割出数24
モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。
軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。
ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。
長さ(mm)ワーク:20-120
質量(kg)10.2
径(Φmm)研磨可能:1.5-25
精度(mm)回転:0.005
回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108
回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129
電源(AC V)100
モーター出力(W)25
1台
¥288,800
税込¥317,680
30日以内出荷
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します
この商品単体では磁力を帯びません
個数が2個のものは2個1組での販売となります
質量(kg)1.2
セパレータアルミニウム
小径エンドミルやドリルを破損しない微弱なスプリング力
パラレルやゲージブロックで簡単に校正可能
底面マグネット付き
高さ(mm)認定:50.00、+0.008/-0
目盛(mm)ダイヤルゲージ:0.01
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル
角度(°)設定可能:0-60
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル
ピッチ0.5+1.5
角度(°)設定可能:0-55
精度(mm)心間:0.005/100以内
平行度(mm)±0.003/100
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル
ピッチ2(0.5+1.5)
角度(°)設定可能:0-60
精度(mm)ロールセンター間:±0.005
平行度(mm)±0.003/100
研削加工やミーリング加工、放電加工、ワイヤーカット加工や検査用に適しています
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します
この商品単体では磁力を帯びていません
個数が2個のものは2個1組での販売となります
セパレータ真鍮製
材質SKD11 サブゼロ処理
精度(mm)高精度六面加工:±0.002
寸法P(mm)磁極ピッチ:2(1+1)
寸法H1(mm)高さ:30
寸法t1(mm)厚さ:67
寸法t2(mm)厚さ:20
寸法t3(mm)ベースプレート:65
硬度(°)HRC56
平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持
タイプ防水型
ピッチ磁極:1+3
寸法t(mm)20
平行度(mm)0.005/100
平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持
タイプ防水型
ピッチ磁極:0.5+1.5
寸法t(mm)20
平行度(mm)0.005/100
ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持
ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です
タイプ防水型
寸法H(mm)52
寸法t(mm)10
寸法E(mm)8
ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持
ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です
タイプ防水型
寸法H(mm)52
寸法t(mm)10
寸法E(mm)8
ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
あらゆる方向に調整可能なワーク位置決め用ストッパーです
同一形状のワークのセッティングが短時間で確実に行えます
段付ストップピンにより、ワークの溝部でのセッティングが可能です
付属品T溝幅16用Tスロットナット1個付属(M8)
材質アルミ合金
質量(kg)0.8
本体高さ(mm)70~170
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の強い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)
寸法M(mm)3-M12×1.75P
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能
硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
全面・後面のどちらからも取付可能
付属品硬爪
繰返し精度(mm)0.03
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪)
寸法L(mm)14
寸法M(mm)3-M12×1.75P
ハンドルは30°の角度をつけて差し込むことができます
薄型仕様の為、非常に使い勝手が良い。
チャックフランジ式の為、テーブルへの脱着が非常に簡単(Tスロットナットなどを使ってマシンテーブルに固定してください)
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
タイプ生爪・硬爪兼用
繰返し精度(mm)0.03
セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能
硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
全面・後面のどちらからも取り付け可能
付属品生爪(ソフトジョー)
寸法C(mm)155
高精度を必要とするときやチャックの把握制度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯ぶれの修正を行うことができます(0.01mmまで)
チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製
硬爪(内外兼用)が標準で付属しています。
寸法M(mm)3-M12×1.75P
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで)
チャック本体は、高速に耐える剛性の高い鋼製
生爪(ソフトジョー)が標準にて付属いたしております
寸法M(mm)3-M12×1.75P
前面取付タイプのみの取り扱いになります
質量(kg)21
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
寸法L(mm)12
寸法H(mm)85
寸法A(mm)233
寸法F(mm)5.5
寸法D(mm)210
寸法E(mm)100
寸法B(mm)84
寸法C(mm)190
寸法J(mm)24
寸法G(mm)4-M12×1.75P
寸法K(mm)60
把握範囲(mm)外径:7-100
1台
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷