通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。
1年間の保証付き
仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180
ドリル先端角度(°)165~180
汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
中国製です
付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)
質量(kg)8.2
径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0
先端角(°)90~135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)180
モーター回転数(min-1[r.p.m])ー
ドリル先端角度(°)標準付属:90~135
ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
1台
¥80,980
税込¥89,078
4日以内出荷
研磨可能ドリル径3.0~13.0mm
スリーレーキ形状のドリル研磨が可能
1年間の保証付き
ハイスドリルのみの研磨になります
付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)
質量(kg)13
径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0
先端角(°)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])4200
ドリル先端角度(°)140
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm
小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い
1年間の保証付き
ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)
質量(kg)19
径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0
先端角(°)85~140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)1/2HP 450
モーター回転数(min-1[r.p.m])4300
ドリル先端角度(°)85~140
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
小径ドリルや超硬ドリル向きの逃げ面形状です
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)
質量(kg)9
径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0
先端角(°)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×295×170
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])5000
ドリル先端角度(°)140
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)
質量(kg)10
径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0
先端角(°)85~140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)1/3HP 250
モーター回転数(min-1[r.p.m])6000
ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
関連キーワード