カテゴリ

  • 切削工具(9)
    • コレット(7)
    • ツーリング関連商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • イスカル(113)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
  • TRUSCO(24)
  • レゴフィックス(2)
  • SYIC(1)
  • タンガロイ(59)
  • 京セラ(12)
  • ネオフレックス(1)
  • ホンダ(121)
  • カーメックス(45)
  • MICROCHIP(28)
  • ケナメタル(24)
  • ミツビシ(23)
  • brembo(18)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(17)
  • 近藤製作所(16)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
把握径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 16(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er16」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ER16 標準級スプリングコレット ファーステックER16 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:17寸法B(mm)ERコレット:27.0
ERコレット用レンチ ファーステックERコレット用レンチファーステック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ERコレットスリムホルダー用ERコレットスパナ
ERコレット用ナット ファーステックERコレット用ナットファーステック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
ERコレットスリムホルダーに使用可能なERコレットナットです
ERコレット用ミニホルダー ファーステックERコレット用ミニホルダーファーステック
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。 隅の穴あけなどに威力を発揮します。 オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き) ERコレットナット付き。
ERコレットパンチフォーマー ファーステックERコレットパンチフォーマーファーステック
389,800税込428,780
1台
30日以内出荷
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81目盛本尺1°副尺6'精度15°±5"精度(mm)回転:0.005貫通穴径(Φmm)本体:30割出数24
モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V ファーステックモーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110Vファーステック
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます
電源(V)100電源(単相/V)100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300
ER25 標準級スプリングコレット ファーステックER25 標準級スプリングコレットファーステック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:26寸法B(mm)ERコレット:35.0
ER32 標準級スプリングコレット ファーステックER32 標準級スプリングコレットファーステック
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:33寸法B(mm)ERコレット:40.0
中型ドリル研磨機用コレット ファーステック中型ドリル研磨機用コレットファーステック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
中型ドリル研磨機用専用コレットになります
大型ドリル研磨機 ファーステック大型ドリル研磨機ファーステック
369,800税込406,780
1台
4日以内出荷
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1)質量(kg)26径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4000ドリル先端角度(°)85~140
大型ドリル研磨機用コレット ファーステック大型ドリル研磨機用コレットファーステック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
大型ドリル研磨機用専用コレットになります
ER40 標準級スプリングコレット ファーステックER40 標準級スプリングコレットファーステック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:41寸法B(mm)ERコレット:46.0
大型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック大型フラット三段ドリル研磨機ファーステック
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M6×1)質量(kg)27径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×210電源(単相/V)AC100ドリル先端角度(°)140
鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック鉄骨用ドリル研磨機ファーステック
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180ドリル先端角度(°)165~180
中型ドリル研磨機 ファーステック中型ドリル研磨機ファーステック
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm 小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)19径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4300ドリル先端角度(°)85~140
er17特集