カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • マルヤス電業(51)
  • RS PRO(14)
  • NEC(11)
  • HAKKO(白光)(9)
  • 美和ロック(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • マキタ(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • TRUSCO(5)
  • ニューレジストン(5)
  • ダイケン(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • グリーンハウス(4)
  • 3M(3)
  • 永井ゲージ製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-100」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製精密バイス ファーステックステンレス製精密バイスファーステック
139,800税込153,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
FT-VW 精密バイス ファーステックFT-VW 精密バイスファーステック
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60
ワイヤカットクランプ ファーステックワイヤカットクランプファーステック
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
熱処理を行ったステンレススチールを使用
材質SUS440
防塵防滴LEDライト ファーステック防塵防滴LEDライトファーステック
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様耐切削油電源(V)DC24またはAC100-240角度(°)投射:40保護等級IP67色温度(K)5700 or 3000演色指数(Ra)>80電球の種類LED
SKS超精密バイス ファーステックSKS超精密バイスファーステック
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
材質SKS
クサビロック精密バイス ファーステッククサビロック精密バイスファーステック
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
パラレルブロックセット ファーステックパラレルブロックセットファーステック
53,980税込59,378
1セット(9組×18個)
4日以内出荷から7日以内出荷
ERコレット用ミニホルダー ファーステックERコレット用ミニホルダーファーステック
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。 隅の穴あけなどに威力を発揮します。 オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き) ERコレットナット付き。
パンチフォーマー ファーステックパンチフォーマーファーステック
2,098,000税込2,307,800
1台
30日以内出荷
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
FT-WST レベリングベース ファーステックFT-WST レベリングベースファーステック
198,800税込218,680
1台
30日以内出荷
材質STAVAX直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ硬度(°)HRC45-55
サインバー ファーステックサインバーファーステック
36,980税込40,678
1台
30日以内出荷
材質YK30(焼入れ・研磨済)質量(kg)1精度(mm)芯間:±0.003平行度(mm)0.003以内硬度(°)HRC56~60
マグネチックサインバー ファーステックマグネチックサインバーファーステック
58,980税込64,878
1台
30日以内出荷
マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。
直角度(mm)0.005以内硬度(°)HRC56~60
FT-WEV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WEV ワイヤーカットバイスファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。
直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
FT-WFV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WFV ワイヤーカットバイスファーステック
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
手締めのハンドルデザインの為、加工物を素早く簡単に締め付けることが可能です
材質SUS440質量(kg)5.3最大開き(mm)口金:100直角度(mm)0.005/100深さ(mm)口金:80平行度(mm)0.003/100熱処理サブゼロ処理済み口金開き(mm)21硬度(°)HRC45-55
円型永磁マグネットチャック細目 ファーステック円型永磁マグネットチャック細目ファーステック
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です
タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
FT-HT型インダクションブロック ファーステックFT-HT型インダクションブロックファーステック
119,800税込131,780
1セット(2個)
30日以内出荷
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
円型永磁マグネットチャック粗目 ファーステック円型永磁マグネットチャック粗目ファーステック
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です
タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
精密複合サインバイス ファーステック精密複合サインバイスファーステック
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
SKS精密バイスはSKS3材を使用し、サブゼロ処理を施した経年変化の少ない高精度な精密バイスです。バイスは水平垂直の2方向に傾きます
材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
精密サインバイス ファーステック精密サインバイスファーステック
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷
材質SKS寸法H(mm)45直角度(mm)0.005/100寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100寸法I(mm)M5傾斜角度(°)最大:46誤差角度:15"以内硬度(°)HRC58~60
精密油圧バイス ファーステック精密油圧バイスファーステック
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
仕様最大把握力:1500kgf付属品専用クランプ2個材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
ワイヤーカット用割出機エロワタイプ ファーステックワイヤーカット用割出機エロワタイプファーステック
2,098,000税込2,307,800
1台
30日以内出荷
エロワ社のクイックチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます・15度単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用いただけます
材質ステンレス精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割、15°±5"
5軸マシンバイス ファーステック5軸マシンバイスファーステック
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷
付属品検査成績書締付トルク15kn(60N/m締付時)