カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • DUCATI(43)
  • Qlight(28)
  • ホンダ(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • HAKKO(白光)(6)
  • KTM(6)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • ニューレジストン(3)
  • ホシザキ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • XP POWER(2)
  • 一誠(イッセイ)(2)
  • エスコ(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft150」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKS超精密バイス ファーステックSKS超精密バイスファーステック
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
材質SKS
クサビロック精密バイス ファーステッククサビロック精密バイスファーステック
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
クサビロック式精密バイスは新しいデザインの締め付け構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能
材質工具鋼直角度(mm)0.004/100以内平行度(mm)0.003/100以内寸法I(mm)M6熱処理真空焼き入れ -185℃サブゼロ処理硬度(°)HRC55~60
パラレルブロックセット ファーステックパラレルブロックセットファーステック
59,980税込65,978
1セット(14組×28個)
4日以内出荷から7日以内出荷
ERコレット用ミニホルダー ファーステックERコレット用ミニホルダーファーステック
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。 隅の穴あけなどに威力を発揮します。 オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き) ERコレットナット付き。
精密油圧バイス ファーステック精密油圧バイスファーステック
449,800税込494,780
1台
30日以内出荷
仕様最大把握力:1500kgf付属品専用クランプ2個材質工具鋼直角度(mm)0.008/100以内平行度(mm)0.005/100以内寸法I(mm)M10硬度(°)HRC52-58
FT-WPV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WPV ワイヤーカットバイスファーステック
339,800税込373,780
1台
30日以内出荷
直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100
FT-HT型インダクションブロック ファーステックFT-HT型インダクションブロックファーステック
98,980税込108,878
1個
30日以内出荷
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します 厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します この商品単体では磁力を帯びていません 個数が2個のものは2個1組での販売となります
FT-WEV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WEV ワイヤーカットバイスファーステック
369,800税込406,780
1台
30日以内出荷
45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。
直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み硬度(°)HRC45-55
円型永磁マグネットチャック細目 ファーステック円型永磁マグネットチャック細目ファーステック
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です
タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
センターパンチフォーマー ファーステックセンターパンチフォーマーファーステック
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。 別途回し金(ケレ)をご用意下さい
材質SKS3寸法(mm)真円度:0.002直角度(mm)0.002/100精度15°±10"平行度(mm)0.002/100中心高さ(mm)h:85、H:109割出数24回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
円型永磁マグネットチャック粗目 ファーステック円型永磁マグネットチャック粗目ファーステック
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です
タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
モーターセンターパンチフォーマー ファーステックモーターセンターパンチフォーマーファーステック
819,800税込901,780
1台
30日以内出荷
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
寸法(mm)真円度:0.002電源(V)100直角度(mm)0.002/100平行度(mm)0.002/100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62