フィッシャー・インストルメンツ フィッシャー・インストルメンツのページです。フィッシャー・インストルメンツは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
測定・測量用品 (9) ブランド: フィッシャー・インストルメンツすべて解除
デュアルスコープMP0R-FP フィッシャー・インストルメンツ 当日出荷
小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。
下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。
ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品 標準板、本体カバー、収納ケース 質量(g) 184(電池含む) 電源 単三乾電池×2本 本体寸法(mm) 64×30×85 測定方式 電磁式・渦電流式 自動切替 測定精度 電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下 測定対象 非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地 測定レンジ 0~2000μm データ容量 10000件 RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 USB2.0
【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続 フィッシャー・インストルメンツ 翌日出荷 から 4日以内出荷
電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
測定方法 電磁式・渦電流式 自動切替 プローブ 一体型(ケーブル長800mm) 測定レンジ 0~2000μm 付属品 標準板、本体カバー、収納ケース 仕様 プローブ一体型・USB接続
ポケットタイプ小型膜厚計 フィッシャー・インストルメンツ 10日以内出荷
電磁式専用のプローブ内蔵で、磁性金属下地上の非磁性皮膜(Fe上のCu・絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
デュアルスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツ 当日出荷 から 14日以内出荷
小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。
下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。
プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。
メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品 標準板、本体カバー、収納ケース 質量(g) 137(電池含む) 電源 単三乾電池×2本 本体寸法(mm) 64×30×85 測定方式 電磁式・渦電流式 測定精度 電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下 測定対象 非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地 測定レンジ 0~2000μm データ容量 10000件 PC接続 USB2.0
デュアルスコープ USB付/605-097 MP0R フィッシャー・インストルメンツ 13日以内出荷
デュアルスコープMP0Rは、デュアルタイプの超小型膜厚計です。
下地の金属を自動認識する自動素地判別機能はもちろん、前面・上面の2つのバックライト付き液晶ディスプレイの装備で、どんな測定ポジションからでもラクに測定値を読み取ることができる人間工学的設計です。
自動電源ON/OFFモードあり。
USBポートでPCへデータ送信ができます。
仕様 ●測定方式:電磁誘導式/渦電流式兼用●測定対象:磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~2000μm(電磁・渦電流式)●誤差範囲:0~75μm/±1、5μm以内(電磁式)、0~50μm/±1μm 以内(渦電流式)、50~1000μm/±2%以内(電磁・渦電流式)、1000~2000μm/±3%以内(電磁・渦電流式)●分解能:100μm以下0、1μm、100μm以上1、0μm●統計機能:平均値、標準偏差、測定回数、最小値、最大値●適合規格:電磁誘導式 DIN EN ISO 2178、渦電流式 DIN EN ISO 2360●外部出力:USBポート●その他機能:自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定●プローブ1点接触定圧式●表示方式:デジタル(LCD)●電源:電池1、5V(単3形アルカリ)X2本●サイズ:W64XD30XH85mm●重量:14g(電池含む)●付属品:機器ケース、機器保護スリーブ、持ち運び用ストラップ、電池1、5V(単3)×2、鉄素地、アルミ素地、標準板、操作マニュアル、ドライバ及びプログラムのサポートCD、USBケーブル、製造元保証書●コード番号:119-0162457 アズワン品番 67-4832-32
ポケットタイプ小型膜厚計 フィッシャー・インストルメンツ 13日以内出荷 から 32日以内出荷
電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
フェライトスコープ用標準板セット フィッシャー・インストルメンツ 12日以内出荷
フェライト含有量測定器フェライトスコープFMP30用の標準板セット。
セット内容 フェライトベース、0.53%Fe(0.53FN)、1.78%Fe(1.64FN)、10%Fe(9.2FN)、45.3%Fe(56.9FN)、81.9%Fe(119.6FN)の標準板を含む
デュアルスコープMP0R-FP-BT フィッシャー・インストルメンツ 9日以内出荷
小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。
下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。
BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。
ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品 標準板、本体カバー、収納ケース 質量(g) 184(電池含む) 電源 単三乾電池×2本 本体寸法(mm) 64×30×85 測定方式 電磁式・渦電流式 自動切替 測定精度 電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下 測定対象 非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地 測定レンジ 0~2000μm データ容量 10000件 RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 Bluetooth通信
パーマスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツ 16日以内出荷
電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。
プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品 標準板、本体カバー、収納ケース 質量(g) 137(電池含む) 電源 単三乾電池×2本 本体寸法(mm) 64×30×85 測定方式 電磁式 測定精度 0~100μm:±0.3μm以下、100~2000μm:±0.3%以下 測定対象 非磁性皮膜/磁性金属の下地 測定レンジ 0~2500μm データ容量 10000件 RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 USB2.0