カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • フィッシャー・インストルメンツ
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • 日本ナインスター(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ALBA(アルバ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp0r」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルスコープMP0R-FP フィッシャー・インストルメンツデュアルスコープMP0R-FPフィッシャー・インストルメンツ
239,800税込263,780
1台
当日出荷
小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
デュアルスコープMP0R-FP-BT フィッシャー・インストルメンツデュアルスコープMP0R-FP-BTフィッシャー・インストルメンツ
289,800税込318,780
1台
9日以内出荷
小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Bluetooth通信
【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続 フィッシャー・インストルメンツ【レンタル】ポケットタイプ小型膜厚計 プローブ一体型・USB接続フィッシャー・インストルメンツ
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。
測定方法電磁式・渦電流式 自動切替プローブ一体型(ケーブル長800mm)測定レンジ0~2000μm付属品標準板、本体カバー、収納ケース仕様プローブ一体型・USB接続
ポケットタイプ小型膜厚計 フィッシャー・インストルメンツポケットタイプ小型膜厚計フィッシャー・インストルメンツ
249,800税込274,780
1個
13日以内出荷から32日以内出荷
電磁式・渦電流両用(自動切り替え)タイプです。渦電流式は非磁性金属上の非磁性被膜(Al上のアルマイト・Cuやステンレスの絶縁被膜・ペンキ等)の測定に適しています。