94件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBデジタルゲージ用Windows向け測定アプリケーションソフトウェアです。 DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値を優れた視認性で表示や保存が可能です。
ユニット種別測長ユニット:DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズ (MT30経由) 接続最大接続本数:16本 OSWindows 10 使用CPUIntel Core i3以上を推奨 動作環境【Memory】32bit : 2GB以上を推奨、64bit : 4 GB以上を推奨、【Storage】200 MB以上、【Display】1280 × 800 以上を推奨、【実行環境】.NET Framework 4.6 以上 インターフェイスUSB 2.0 以上
1個
74,880 税込82,368
9日以内出荷


1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

マグネスケールマグネスケール
ケーブル長(m)3 消費電流(mA)最大200
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


マグネスケール発磁体
発磁体です。
仕様●長さ(mm):38●幅(mm):10●高さ(mm):9 アズワン品番68-0713-60
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷


耐環境性に優れています。
仕様●繰返し精度(μm):±1(一定条件)●発磁体:PG-104●クリアランス(mm):Max.3●使用温度範囲(℃):-10~50●検出方向:片方向●ケーブル長(m):3●高精度(μm):±1 アズワン品番68-0713-61
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷


マグネスケールインターポレータ
インターポレータです。
仕様●出力インターフェース:オープンコレクタ(lOL=50mAmax.)●出力信号:A/B相、原点、アラーム●分割数:1000/960/800/512/500/480/400/256/240/200/128/120/100/80/64/40およびこの1/2(ただし、同期原点仕様を満足しません)●最大応答周波数1.000分割(kHz):「0.6」PL25接続時180m/min PL60接続時72m/min●最大応答周波数500分割(kHz):「1.5」PL25接続時450m/min PL60接続時180m/min●最大応答周波数200分割(kHz):「4.2」PL25接続時1200m/min PL60接続時480m/min●最大応答周波数120分割(kHz):「7.4」PL25接続時2220m/min PL60接続時888m/min●最小位相差(μs):1●アラーム:速度(最小位相時間または最大応答周波数)/レベル●対応ヘッド:PL25/PL60●電源電圧(V):DC12~30(11~31)●使用温度範囲(℃):0~+45 アズワン品番68-0713-69
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

測定子(球)Φ2.5mm超硬合金。
仕様●取付ネジ:M2.5 アズワン品番68-0713-03
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

測定子(球)Φ3mm超硬合金。
仕様●取付ネジ:M2.5 アズワン品番68-0713-04
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷



1個
6,598 税込7,258
14日以内出荷


1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネスケールタフセンサ用アンプ
回路【入出力】PNP出力(電流ソース) 入出力【合否判定出力数】2、【外部入力数】1 最小表示単位0.1μm 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 消費電力(mW)電源電圧24V 通常モード:2040以下(消費電流85mA以下)、省電力ECO:1920以下(消費電流80mA以下) 出力【合否判定】負荷電源電圧:DC30 V以下、オープンコレクタ出力形(負荷電流:2出力合計100mA以下・残留電圧 負荷電流 10mA未満:1 V以下・負荷電流10~100mA:2 V以下・オフ状態電流:0.1mA以下) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 バンク数4 動作温湿度範囲0~55℃(: 1~2台並べて設置時)/各35~85%RH(ただし結露しないこと) 保管温湿度範囲-10~60℃(ただし氷結/結露しないこと)/各35~85%RH(ただし結露しないこと) 本体質量(g)約75 ケーブル長(m)2
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
14日以内出荷


マグネスケールマグネスケール
磁気検出方式を用いた耐環境性モデル。
用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適 精度(μm)(5+5L/1000) 温度係数(11±1)×10-6/℃ 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-20~50 ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド) 保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当 入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン 分解能(μm)0.5 最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号) 消費電流(mA)最大200
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
6,498 税込7,148
14日以内出荷


材質定盤:アルミナ系セラミックス(黒褐色) 平面度(μm)2(定盤) 寸法(幅W×奥行D)(mm)80×80(定盤) 高さ(mm)最大約105(被測定物) 取付穴径(Φmm)8(ゲージ) 質量(kg)3.8
1個
56,980 税込62,678
14日以内出荷

マグネスケール防塵ベローズ
DE12BRにベローズを付けた場合、スピンドル部分が8mm長くなります。
1個
6,498 税込7,148
14日以内出荷





マグネスケールタフセンサ
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1 精度(μm)1p-p 最大応答速度(m/min)80 出力専用シリアル通信プロトコル 保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下 電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む 消費電力(W)1.2以下 質量(g)約30 ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください 測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5 仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
1個
66,980 税込73,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





マグネスケール変換アダプター
用途スケールとカウンタの接続時
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

マグネスケール変換アダプタ
質量(g)50 適合ユニット型式【測長ユニット】DK800A/Bシリーズ、DK800SA/Bシリーズ、DK10~205シリーズ 接続ユニット【接続可能なカウンタ/インターフェイスユニット】LT20、LT20A、LT100、MG20-DG、LH51/52/61(DZ51を介して)、LY51/52(DZ51を介して)
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷