絞り込み
ブランド
- マグネスケール
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: マグネスケールのすべての商品

マグネスケール
マグネスケール¥119,800~税込¥131,780~1個14日以内出荷磁気検出方式を用いた耐環境性モデル。用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適精度(μm)(5+5L/1000)温度係数(11±1)×10-6/℃使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-20~50ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド)保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン分解能(μm)0.5最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号)消費電流(mA)最大200
デジタルゲージスタンド
マグネスケール¥56,980税込¥62,6781個14日以内出荷材質定盤:アルミナ系セラミックス(黒褐色)平面度(μm)2(定盤)寸法(幅W×奥行D)(mm)80×80(定盤)高さ(mm)最大約105(被測定物)取付穴径(Φmm)8(ゲージ)質量(kg)3.8
タフセンサ
マグネスケール¥71,980~税込¥79,178~1個14日以内出荷ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。分解能(μm)0.1精度(μm)1p-p最大応答速度(m/min)80出力専用シリアル通信プロトコル保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む消費電力(W)1.2以下質量(g)約30ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
カウンタモジュール
マグネスケール¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷消費電力(W)2.1以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む機能MG50用カウンタモジュール消費電流(mA)85以下(DC24V時)最小表示単位0.1μm取付け方法DIN35mmレール取付け