カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • 倉茂電工(5)
  • 三菱電機(133)
  • JMACS(日本電線工業)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(40)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • 東洋技研(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • 大電(2)
  • BELDEN(2)
  • SMC(387)
  • ダイヤトレンド(97)
  • CKD(15)
  • A&D(6)
  • エレコム(5)
  • 東芝キヤリア(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 富士電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CC-LINK」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインユニット マグネスケールメインユニットマグネスケール
119,800税込131,780
1個
32日以内出荷
EthernetまたはCC-Linkに対応し、PCやPLCに計測データを転送することができます。
接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本、ハブユニット:24台ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時)データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定取付方式DIN35mmレール取付け電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4)最大消費電力(A)システム合計:4使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)20~90RH質量(g)約300
インターフェースユニット マグネスケールインターフェースユニットマグネスケール
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
分配モジュール マグネスケール分配モジュールマグネスケール
7,998税込8,798
1個
32日以内出荷
タフセンサー用、インターフェースユニット。 EtherCATまたはCC-Link の フィールドバスを通じ、PLCへデジタルゲージDF800Sシリーズの計測データを転送することができます。インターポレータMT20-01/05を使用して汎用デジタルゲージDTシリーズも接続できます。 MG50用分配モジュール。デジタルゲージを離れた場所に設置したい場合、MG51を使用すればそれぞれのデジタルゲージのケーブル長を伸ばす必要がありません。一台あたり10軸のデジタルゲージを接続できます。配線の総延長距離は30mです。
プロトコル専用プロトコルにてメインモジュールと通信接続台数10ケーブル長(m)メインモジュールと分配モジュールの最大: 30取付方式DIN35mmレール取付け電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電力(W)(本体のみ)2以下消費電流(mA)(本体のみ)80以下DC24v時)
インテリジェントネットワークシステム マグネスケールインテリジェントネットワークシステムマグネスケール
169,800税込186,780
1個
14日以内出荷
ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)分解能【出力】0.1/0.5/1/5/10μm(入力分解能0.1μmの場合)、0.5/1/5/10(入力分解能0.5μmの場合)機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定電源電圧(V)DC12~24(DC11 ~26.4)取付け方法DIN35 mmレール取付消費電力(A)システム合計最大4使用温度範囲(℃)0~50(結露無き)保存温湿度範囲-10~60℃/20~90%RH