カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マグネスケール
- BIGM(丸山製作所)(3)
- オーム電機(2)
- CKD(1)
- シャープ(1)
- カモト(1)
- ドウカン(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
「dk83」の検索結果
特価

高精度デジタルゲージ
マグネスケール¥139,800~税込¥153,780~1個14日以内出荷ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。測定範囲(mm)30分解能(μm)0.1最大応答速度(m/min)80出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1ケーブル長(m)2.5(出力)測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)ステム径(Φmm)8仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)