カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9,893)
  • 制御機器(1,569)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,330)
  • 自動車純正部品(744)
  • 油圧機器・油圧ホース(540)
  • 農業機械(527)
  • 科学研究・開発用品(511)
  • バイク純正部品(501)
  • 測定用品(476)
  • 空調・照明・電設資材(361)
  • メカニカル部品(330)
  • オフィス家具(326)
  • パソコン/周辺機器(320)
  • 物流用品(254)
  • 電気材料(254)
  • 作業工具(246)
  • 切削工具(228)
  • 家電(208)
  • 建材・エクステリア(199)
  • 船舶用品・漁業資材(159)
  • 建築金物(118)
  • 機構部品(113)
  • バイク部品(98)
  • 店舗什器・備品(95)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • 安全標識(70)
  • 自動車補修部品(70)
  • 溶接用品(67)
  • 事務用品(62)
  • 農具(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 電動工具(48)
  • トラック純正部品(47)
  • 卓上消耗品(46)
  • 研磨材(45)
  • 安全保護具(42)
  • 厨房用品(41)
  • ヘルスケア(41)
  • カー用品(41)
  • 日用品(33)
  • 医療(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 安全用品(32)
  • 清掃用品(31)
  • 保管用品(27)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 住設機器(25)
  • 作業服(25)
  • 防犯用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 介護用品(23)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 縫製用品(20)
  • 空圧工具(20)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 梱包用品(17)
  • 手袋(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • マスク(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 自転車部品(9)
  • 塗料(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • テープ(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • エンジン工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防災用品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「dk」の検索結果

20,817件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接用手袋 5本指 122DK シモン

    溶接用手袋 5本指 122DK

    シモン(53件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1双
    当日出荷
    溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
    用途溶接、溶断。仕様袖あり厚さ(mm)1.4±0.5%タイプ5本指メーカー商品コード4140070
  • 防じんマスク 7191DK-XRB 興研

    防じんマスク 7191DK-XRB

    興研(7件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
    用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3質量(g)179国家検定合格番号第TM645号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20機能伝声器基準質量(g)198以下吸気抵抗上昇値(Pa)87排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • 防じんマスク 7191DK-03 興研

    防じんマスク 7191DK-03

    興研(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
    仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)種別取替式防じん区分RL3質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)国家検定合格番号第TM645号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)排気ゴム弁(交換部品)T-1K吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
  • DK 形状保持チューブ ニッタ

    DK 形状保持チューブ

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
    用途形状保持・クランプしにくい固定配管に色黒使用温度範囲(℃)-40~+60最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
  • 耐圧グローブ プレスガード DK.WORKS

    耐圧グローブ プレスガード

    DK.WORKS
    ¥14,980税込¥16,478
    1双
    当日出荷
    上下に加わる圧力から指を保護します。耐圧板は手袋片手に付き14個の異なる形状の耐圧板を配置することで、指の動きを妨げない構造を実現しました。親指の耐圧板はアウタータッのタックの中に収まる様になっており、指の動きを妨げません。指先に縫い目をなくし、縫い代が指先にあたることなく、フィット感を高めています。裏地と表地のずれ感を解消すべく、裏地掌の表面にドット状の滑り止めプリントを施しています。耐圧手袋の表地掌側には特殊開発のエンボス入りシリコーンレザーを採用しています。
    用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付タイプアウタ―・インナー分離型入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)、インナー素材: ポリエステル100機能耐摩耗性
  • ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3DK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
  • DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーション

    DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    色ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
  • ベルトクリップ DKシリーズ タカチ電機工業

    ベルトクリップ DKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突き刺し防止グローブ BK DK.WORKS

    突き刺し防止グローブ BK

    DK.WORKS
    ¥7,398税込¥8,138
    1双
    当日出荷
    鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブです。甲部はケブラーニットを採用しており、切れにくくて燃えにくい性質があるので、甲側もしっかり保護します。掌部の素材はアラミドニットの表面にシリコン樹脂を塗布したハイブリッドな素材で、優れた耐切創性を発揮します。アラミドシリコーン素材の表面に直接ライターの火を当てても表面の変化が少なく、燃えにくい特性があります。掌側は拳を握ってもなるべくたるまないようにカットラインに工夫を施しています。掌側裏面には吸汗速乾素材を使用し、装着時の快適性を保ちます。
    用途解体作業現場や清掃現場、がれき収集作業に。仕様カラビナループ付き材質甲部:Kevlarと綿の交編編物、掌部:アラミドシリコーンレザー、掌部内側:突刺し防止材・ポリエステル100%吸汗速乾素材色ブラック入数(双)1機能耐切創性、吸汗速乾試験方法突刺し性能試験(EN-388):LEVEL4 数値461N
  • ダクトプラニッパDK65 室本鉄工

    ダクトプラニッパDK65

    室本鉄工(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1丁
    当日出荷
    配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。 奥深い箇所のゲート切断ができます。
    用途配線ダクトの開口作業。 樹脂製品の切断。トラスコ品番342-9270全長(mm)250質量(g)470寸法a(mm)65切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
  • 溶接用手袋 3本指 120DK シモン

    溶接用手袋 3本指 120DK

    シモン(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
    用途溶接、溶断。仕様袖あり厚さ(mm)1.4±0.5%タイプ3本指メーカー商品コード4140040
  • 長尺紙テープ(大) DK-2205  【10個セット】 brother(ブラザー)

    長尺紙テープ(大) DK-2205 【10個セット】

    brother(ブラザー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    色白1巻長さ(m)30.48ラベル幅62mm文字色黒用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 宛名ラベル DK-1201  【10個セット】 brother(ブラザー)

    宛名ラベル DK-1201 【10個セット】

    brother(ブラザー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    欠品中
    色白枚数400文字色黒用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)29×90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラベルロール紙 互換ラベル DK2205 ブラザー ( brother ) QLシリーズ テープ白 印字黒 カラークリエーション

    ラベルロール紙 互換ラベル DK2205 ブラザー ( brother ) QLシリーズ テープ白 印字黒

    カラークリエーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ブラザーラベルプリンターQLシリーズでご使用いただける、DK-2205互換ラベルロール紙です。
    用途対応ラベルロール紙:DK-2205 。対応ラベルプリンター:ブラザーQLシリーズ(QL-800、QL-820NWB、QL-820NWBc、QL-1050、QL-1115NWB、QL-550、QL-580N、QL-650TD、QL-700、QL-720NW) 。※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 。そのまますぐにご使用いただけます。純正品と同等にご使用いただけます。セット内容ラベルロール紙(1個)色テープ:白、印字色:黒テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48
  • ディーソケット DKタイプ サンコーテクノ

    ディーソケット DKタイプ

    サンコーテクノ
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 長尺紙テープ DK-2210  【10個セット】 brother(ブラザー)

    長尺紙テープ DK-2210 【10個セット】

    brother(ブラザー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10個)
    当日出荷
    色白1巻長さ(m)30.48ラベル幅29mm文字色黒用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • お料理ふきんDK 東京メディカル

    お料理ふきんDK

    東京メディカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(900枚)
    当日出荷
    インテリアに馴染むナチュラルで落ち着いたデザインです。 一般的なカラフルなカウンタークロスとは違う、落ち着いたグレーの色合いです。 カフェやバー、ご家庭のキッチンの雰囲気にも馴染む未ざらしの化粧箱です。 厚手で丈夫なので、吸水性も良く、洗濯して繰り返し使用できます。
    用途カフェやバー、居酒屋などの飲食店のプロの現場に、一般家庭や企業、施設などのちょっとした拭き取り作業に、アルコール設置のお供にトラスコ品番236-2076材質不織布色グレー質量(g)250シートサイズ(mm)300×300
  • ホッチキス HD-10DK MAX(マックス)[事務用品・工具]
    イエロー
    ピンク
    ブラック
    ブルー

    ホッチキス HD-10DK

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    当日出荷
    質量(g)94
  • 宛名ラベル(小) DK-1209  【10個セット】 brother(ブラザー)

    宛名ラベル(小) DK-1209 【10個セット】

    brother(ブラザー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10個)
    当日出荷
    色白枚数800文字色黒用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)62×29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DK233 大日製作所

    DK233

    大日製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)15種類露出形定格電流(A)15材質(ケース)鋼板使用周囲温度(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトプラニッパDK55 室本鉄工

    ダクトプラニッパDK55

    室本鉄工
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。
    用途配線ダクトの開口作業。樹脂製品の切断。仕様ソフトカバー付、バネ付トラスコ品番400-5368全長(mm)250質量(g)530寸法a(mm)55切断能力(mm)樹脂Φ8刃幅(mm)21.5
  • 溶接用手袋 3本指 120DK N シモン

    溶接用手袋 3本指 120DK N

    シモン(7件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1双
    当日出荷
    溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
    用途溶接、溶断。厚さ(mm)1.4±0.5%タイプ3本指メーカー商品コード4140041
  • キー保管ボックス DK-65 ダイケン

    キー保管ボックス DK-65

    ダイケン(8件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    小物類を収納できるボックス付南京錠です。 ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。
    用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番292-8329幅(mm)68質量(g)360寸法B(mm)41寸法C(mm)33つる径(Φmm)10ロックダイヤル式
  • 電極棒切替盤 DK 河村電器産業

    電極棒切替盤 DK

    河村電器産業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 溶接用手袋 5本指 122DK N シモン

    溶接用手袋 5本指 122DK N

    シモン(7件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1双
    当日出荷
    溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
    用途溶接、溶断。厚さ(mm)1.4±0.5%メーカー商品コード4140071
  • DKワックスネオ DAIKEN(旧:大建工業)

    DKワックスネオ

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    優れた耐水性、高密着性能を実現、抗菌タイプの水性ワックス。 WPCの床からファインコート、スーパーファインコート製品まで幅広く対応。 水がかかっても白化することはほとんどありません。 非常に塗りやすく、木目を生かした美しい光沢に仕上がります。 環境・健康に配慮した低VOC仕様です。
    成分合成樹脂、水種類水性(樹脂系)内容量(L)2標準使用量10mL(1m2当り)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品塗布面積(m2/本)約200
  • キー保管ボックス DK-N55 ダイケン

    キー保管ボックス DK-N55

    ダイケン(7件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
    用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。トラスコ品番431-3798寸法(mm)(つる)31×48材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ質量(g)380寸法H(mm)135寸法D(mm)30寸法W(mm)62つる径(Φmm)8ロックダイヤル式
  • 電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット DK-17

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(11点)
    当日出荷
    電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
    付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
  • インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209 イマオコーポレーション

    インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209

    イマオコーポレーション
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック質量(g)60ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向左正面
  • レースウェイ(DK□UK-□用補助金具) ネグロス電工

    レースウェイ(DK□UK-□用補助金具)

    ネグロス電工
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    適合DK1UK-□DK2UK-□
  • DK 土嚢袋 大華物産

    DK 土嚢袋

    大華物産
    ¥1,268税込¥1,395
    1束(50枚)
    当日出荷
  • センター キャップ (DK) MAZDA(マツダ)

    センター キャップ (DK)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • プレスガード アウターのみ DK.WORKS

    プレスガード アウターのみ

    DK.WORKS
    ¥5,698税込¥6,268
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    上下に加わる圧力から指を保護します。アウターの摩耗が進行し手の保護機能が損なわれそうになった時の交換用または洗い替え用としておすすめです。裾部のマジックテープで合体させているだけですので、容易に交換が可能です。
    用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)
  • ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-18-50 三木プーリ

    ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-18-50

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
  • 断熱材カッター DK-3 ALLEX

    断熱材カッター DK-3

    ALLEX
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。収納や持ち運びに便利なホック付ビニールカバー付きです。
    用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。トラスコ品番256-7153材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ABS樹脂、ホック付ビニールカバー:塩化ビニール長さ(mm)335幅(mm)30全長(mm)335刃長(mm)200刃厚(mm)1.5
  • アルミホイール セット (DK) MAZDA(マツダ)

    アルミホイール セット (DK)

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • [EA940DK-31-34用]端子カバー エスコ

    [EA940DK-31-34用]端子カバー

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    翌日出荷
    仕様カバーエスコ品番EA940DK-35
  • ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケン

    ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200

    ダイケン(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
    用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10ロックダイヤル式
  • セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK エレコム

    セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    自分で手軽に3桁のオリジナル番号を設定できるキーレス南京錠 鍵の紛失によるトラブルから解放されます いろいろな用途で使えるダイヤルキーです ■仕様:ダイヤルキー(南京錠) ■商品サイズ:幅23.8×奥行12×高さ57mm (フック太さ3mm) ■材質:亜鉛合金 ■重量:約35g
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)セット内容南京錠×1個材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール質量(g)約35タイプ通常種類3連ダイヤル式南京錠(単体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)
  • エアコンフィルター DK534241-3320 コマツ

    エアコンフィルター DK534241-3320

    コマツ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコンフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合PC228US-3
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
"dk" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷