カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • BIGM(丸山製作所)(480)
  • コーセル(112)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • XP POWER(18)
  • SMC(16)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 三菱電機(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(9)
  • 渡辺電機工業(8)
  • NAKATAKI(7)
  • 浅香工業(6)
  • Philips(6)
  • NEMICON(ネミコン)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • クボタ計装(4)
  • ニシキ工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-11」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルゲージ マグネスケールデジタルゲージマグネスケール
64,980税込71,478
1個
当日出荷から36日以内出荷
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)ケーブル長(m)出力:2.5仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)分解能(μm)最高0.5最大応答速度(m/min)250耐振動(m/s2)150(10~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1500(11ms)使用温度範囲(℃)0~+50保存温度範囲(℃)-20~+60電源電圧(V)DC+5±5%消費電力(W)1以下
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。 軸受構造 : 耐久性に優れたボールスプラインベアリング採用により摺動性能向上 高耐久性 : 摺動回数3億2千万回以上 (2021年1月現在継続評価中) 原点内蔵 強固に固定できるフランジタイプもあります。
測定範囲(mm)5測定力(N)(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25分解能(μm)0.1精度(20℃にて)1μmp-p最大応答速度(m/min)80応答速度原点:80m/min出力専用シリアル通信プロトコル保護等級ストレートタイプ : IP67 ; ライトアングルタイプ : IP64 (IP67 )耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11 ms)使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~+60(90 %RH 以下)電源電圧(V)DC+10~+30リップル(p-p)10%含む消費電力(W)1.2以下質量(g)約30ケーブル長(m)プローブ部:2、出力:最大20(別売のCE34シリーズをご使用ください)測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5付属品取扱説明書、スパナ1個、ホースエルボ1個(DF8□□S□L□□のみ)、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、取付用ピン各1個(DF8□□S□F□□のみ)仕様原点:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
デジタルゲージ マグネスケールデジタルゲージマグネスケール
64,980税込71,478
1個
14日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%
高精度デジタルゲージ マグネスケール高精度デジタルゲージマグネスケール
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
測定範囲(mm)30分解能(μm)0.1最大応答速度(m/min)80出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1ケーブル長(m)2.5(出力)測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)ステム径(Φmm)8仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
タフセンサ マグネスケールタフセンサマグネスケール
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1精度(μm)1p-p最大応答速度(m/min)80出力専用シリアル通信プロトコル保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む消費電力(W)1.2以下質量(g)約30ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置