デジタルゲージ測長ユニットマグネスケール5日以内出荷から9日以内出荷
組み立て確認などの判定用途から寸法計測まで幅広く対応した汎用モデル。
コストを抑えつつ幅広いアプリケーションに対応します。
Φ8mmステム取付けとM4ネジによる側面取付けに対応
油・塵に対して強靭
測定範囲(mm)32駆動方式スピンドル:空気圧押出し分解能(μm)最高5精度(20℃にて)10μmp-p使用温度範囲(℃)0~50保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)出力:2ステム径(Φmm)80-0.015測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)質量(g)約140