カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • SMC(39)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
  • 三桂製作所(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • SPEEDRA(SSK)(2)
  • ACE(エース)(1)
  • 下村工業(1)
  • 南電機(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • 正和(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg104」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発磁体 マグネスケール

    発磁体

    マグネスケール
    2,398税込2,638
    1個
    33日以内出荷
    発磁体です。
    仕様●長さ(mm):38●幅(mm):10●高さ(mm):9アズワン品番68-0713-60
  • ヘッド 繰返し精度 μm :±1 一定条件 マグネスケール

    ヘッド 繰返し精度 μm :±1 一定条件

    マグネスケール
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    耐環境性に優れています。
    仕様●繰返し精度(μm):±1(一定条件)●発磁体:PG-104●クリアランス(mm):Max.3●使用温度範囲(℃):-10~50●検出方向:片方向●ケーブル長(m):3●高精度(μm):±1アズワン品番68-0713-61