カテゴリ
- 建築金物(8)
- 切削工具(7)
- オフィス家具(4)
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「pkd4」の検索結果

タンク取出金具回り止め付
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
ヘリクアッド ホルダー
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷トラスコ品番340-0252刃数15枚全長(mm)125適合チップQPMT100408PDTN-M、SPMT10-HQ-M、XPMT10-HQヘッド長(mm)55シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4.8
X ミーリングカッター
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷粗加工用カッター。ヘリカルカッタートラスコ品番162-9794刃数15枚全長(mm)130シャンク径(Φmm)32適合チップSPMT100408R-HQXPMT100408-HQQPMT100408-PDTN刃列3RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミル ボールエンドミル BLPK
イスカル¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷から29日以内出荷ヘリカルタイプのボールエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)
ナベヤ¥88,980税込¥97,8781個26日以内出荷から27日以内出荷機械と基礎を固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型)
ニムラ¥8,998~税込¥9,898~1枚13日以内出荷横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型)
ニムラ¥8,998~税込¥9,898~1枚13日以内出荷側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途側溝用グレーチング材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類みぞぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:25.9mm 丸型 PKD70B101/4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥529税込¥5821個7日以内出荷シャフト丸型材料プラスチックボディーカラー黒RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6.35ノブ高さ(mm)15.5併用可能製品スイッチ色(インジケーター)黒
ロビーチェア_キャスティ シリーズ
アイリスチトセ¥299,800~税込¥329,780~1台46日以内出荷木金混合構造による、温もりのある木質感、シャープなモダンデザイン。材質(背)レザー/布グリーン購入法適合
ブランチトリプル
PISCO(ピスコ)¥489~税込¥538~1個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状ブランチトリプルタイプ標準タイプ使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止)
ニムラ¥10,980~税込¥12,078~1枚13日以内出荷側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途側溝用グレーチング材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 歩道用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-MV(スベリ止)
ニムラ¥7,198税込¥7,9181枚13日以内出荷歩道用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途歩道用グレーチング材質SS400タイプ歩道用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 歩道用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD-M(一般型)
ニムラ¥6,398税込¥7,0381枚13日以内出荷歩道用みぞぶたです。プレーンタイプの一般的な圧接型グレーチングです。用途歩道用グレーチング材質SS400タイプ歩道用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PKD-S(一般型)
ニムラ¥12,980~税込¥14,278~1枚13日以内出荷細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。用途横断・側溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用/側溝用ピッチ細目種類みぞぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PKD-SV(スベリ止)
ニムラ¥15,980~税込¥17,578~1枚13日以内出荷細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断・側溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用/側溝用ピッチ細目種類みぞぶた表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ノンスリップタイプ 普通目 PKD-V(スベリ止)
ニムラ¥13,980~税込¥15,378~1枚13日以内出荷横断溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ![会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19368670-250819-02.jpg)
会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし)
プラス[家具]¥77,980税込¥85,7781台15日以内出荷豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。 4本脚キャスター、配線口なし天板タイプ。 移動させて使用したり複数台でレイアウト組み換えなどを行う場合はこちらのキャスター脚タイプが便利です。グリーン購入法適合![会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 台形(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19370018-250819-02.jpg)
会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 台形(組立サービスなし)
プラス[家具]¥94,980税込¥104,4781台15日以内出荷豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板の4本脚キャスターで天板形状は台形タイプ。配線口のないモデルです。材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、リフトロックキャスター質量(kg)22.8外寸法・幅(mm)1383外寸法・高さ(mm)720天板形状台形(配線口なし)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)650脚の種類4本キャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663![会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 台形(組立サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19369991-250819-02.jpg)
会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 台形(組立サービス付き)
プラス[家具]¥84,980~税込¥93,478~1台15日以内出荷豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。標準天板の4本脚キャスターで天板形状は台形タイプ。配線口のないモデルです。材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、リフトロックキャスター質量(kg)22.8外寸法・幅(mm)1383外寸法・高さ(mm)720天板形状台形(配線口なし)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)650脚の種類4本キャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663サービス分類組立・設置・取付

























![会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19368670-250819-02.jpg)
![会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 台形(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19370018-250819-02.jpg)
![会議テーブル ロンナ 4本脚キャスタータイプ 台形(組立サービス付き) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19369991-250819-02.jpg)