絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
200件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ 東日製作所

    TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ

    東日製作所
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    TDTLA3を従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
    構成アダプタ、ねじ×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG・ATGE/BTGEオプション 測定台 東日製作所

    ATG・ATGE/BTGEオプション 測定台

    東日製作所
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ATGE/BTGEを設置式として使用する台です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG・ATGE/BTGEオプション 校正アダプタ 東日製作所

    ATG・ATGE/BTGEオプション 校正アダプタ

    東日製作所
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    校正装置ATGTCL/BTGTCLに取り付ける際のアダプタです。
    適合機種BTGERoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG・ATGE/BTGEオプション テーブルアタッチメント 東日製作所

    ATG・ATGE/BTGEオプション テーブルアタッチメント

    東日製作所
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    クランプ径Φ10~58、ATGE/BTGEをトルクメータのように使用します。
    適合機種ATGE/BTGERoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクドライバテスタ 東日製作所

    デジタルトルクドライバテスタ

    東日製作所
    259,800税込285,780
    1台ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
    用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
  • ST3用充電器 東日製作所

    ST3用充電器

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    適合機種ST3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度表示モジュール 東日製作所

    角度表示モジュール

    東日製作所
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    付属品取扱説明書:1部、コネクタ付リミットスイッチ:1個、スイッチ取付用ネジ、座金:各2個、単三形乾電池(動作確認用):1本表示7セグメントLED3桁/文字高さ10mm角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1連続使用時間(時間)約60使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露不可)角度精度(°)±2+1digit(但し30/s~180/sで90回転した場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPQL/MQL/MQSP用マーカーガイド 東日製作所

    MPQL/MQL/MQSP用マーカーガイド

    東日製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二面幅17以上のソケットでΦ5のマーカーヘッドを使用する時に必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所

    オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ

    東日製作所
    43,980税込48,378
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
    用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3
  • HAC用吊り金具 東日製作所

    HAC用吊り金具

    東日製作所
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HACをバランサー等で吊り下げて、作業性が向上します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP

    東日製作所
    21,980税込24,178
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途組み立て、量産用精度±3%精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP

    東日製作所
    53,980税込59,378
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
    用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。寸法A(mm)40.6精度±3%寸法B(mm)4寸法D2(Φmm)34精度(%)±3最小単位0.1最小目盛0.1寸法H2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッドMSH15Dサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換式サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個ほか
    3日以内出荷から40日以内出荷
    「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
    用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止サービス分類オーダー・加工
  • バッテリー内蔵キヨウタイ 東日製作所

    バッテリー内蔵キヨウタイ

    東日製作所
    1個
    欠品中
    適合機種TT2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • HA/HACバッテリー用充電器 東日製作所

    HA/HACバッテリー用充電器

    東日製作所
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー式半自動トルクレンチHA/HACシリーズ用バッテリーの充電器です。
    電圧(V)100出力DC18-14.4V 8A入力100V・50/60Hz・195W適合バッテリーBP-1825/BP-1850
  • 吊り棒付吊り台 東日製作所

    吊り棒付吊り台

    東日製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定ワイヤ 東日製作所

    検定ワイヤ

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1個
    62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBモジュール受信機 東日製作所

    USBモジュール受信機

    東日製作所
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源USBバスパワー(PC供給)速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナパワーアンテナ(内蔵)入出力USB Type ARoHS指令(10物質対応)対応変調方式FSK通信距離(m)10~20
  • 反力アーム 東日製作所

    反力アーム

    東日製作所
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルアタッチメント 東日製作所

    テーブルアタッチメント

    東日製作所
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    容器の蓋の開栓トルク測定に最適。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCF用テストピース 東日製作所

    TCF用テストピース

    東日製作所
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    動力式トルクツールのトルク測定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所

    デジタルトルクレンチテスタ

    東日製作所
    4,898,000税込5,387,800
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。 自動測定、自動判定、データ処理可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定装置 東日製作所

    検定装置

    東日製作所
    66,980税込73,678
    1個ほか
    6日以内出荷から90日以内出荷
  • M型用トルクセンサ 東日製作所

    M型用トルクセンサ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • 送信機 東日製作所

    送信機

    東日製作所
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様固有ID8桁(変更不可)使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーセル速度(変調)125kbps周波数(MHz)928.35アンテナヘリカルアンテナ(内蔵)入出力-変調方式FSK通信距離(m)10~20
  • ST型スピントルク 東日製作所

    ST型スピントルク

    東日製作所
    329,800税込362,780
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。 多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。 Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
  • シェルアーム 東日製作所

    シェルアーム

    東日製作所
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    右ねじの締め付け専用品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リアクションユニット 東日製作所

    リアクションユニット

    東日製作所
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • データタンク 東日製作所

    データタンク

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。 999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
    付属品ACアダプタ適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2使用温度範囲(℃)0~40電源ACアダプタ(DC5V・2A)本体質量(g)205表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAC用バッテリパック 受信器 東日製作所

    HAC用バッテリパック 受信器

    東日製作所
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    HACの締付完了信号を受信し、ポカヨケカウンタCNA-4mk4等に信号出力可能。 無線のポカヨケシステムが簡単に構築できます。 1台で4本のHACが管理できます。 DC24Vの入力端子付。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットアダプタ 東日製作所

    ラチェットアダプタ

    東日製作所
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。
  • 検定レバー 東日製作所

    検定レバー

    東日製作所
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • MC用スライドドライブ 東日製作所

    MC用スライドドライブ

    東日製作所
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPP型プリンタ 東日製作所

    EPP型プリンタ

    東日製作所
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。 インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
    付属品ACアダプタ、ロール紙(1本)質量(kg)027電源(V)100-240V±10% 50/60Hz温度(℃)0~40外径(Φmm)50(ロール紙)湿度(%RH)85以下(結露不可)印字桁数(桁)32印字方式サーマルラインドット文字寸法(mm)1.5×3.0印字速度80mm/sec密度203dpi(8dot/mm)印字文字12×24dotロール幅(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応表示ドット数384ドット
  • ドリルチャック 東日製作所

    ドリルチャック

    東日製作所
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    軸状ワークのトルク測定用。
    チャック径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易データファイルシステム 東日製作所

    簡易データファイルシステム

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    測定したデータを自動またはマニュアルで入力し、最大値、最小値、範囲、平均値、分散、標準偏差、Cp値を求めヒストグラムを表示します。
    仕様CD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 力量計(本体) 東日製作所

    力量計(本体)

    東日製作所
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷
    締付トルクをジャスト10倍に拡大する増力装置。
    精度(%)±5負荷方向左右
  • ユニトルク 東日製作所

    ユニトルク

    東日製作所
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用ホース内径(Φmm)11精度(%)±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定装置 東日製作所

    検定装置

    東日製作所
    249,800税込274,780
    1個ほか
    6日以内出荷から90日以内出荷