カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • SMC(55)
  • 三桂製作所(28)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • 東洋技研(8)
  • ニッサン(7)
  • 椿本チエイン(5)
  • ワルター(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • ダイキン工業(3)
  • ウエルドテック社(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(3)
  • HydraForce(3)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10n23」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット3H-19 東日製作所ソケット3H-19東日製作所
839税込923
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)19差込角(mm)9.53適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12Dアズワン品番65-0561-46RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2東日製作所
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。精度±3%
半自動電動トルク L字コード仕様 DACシリーズ 東日製作所半自動電動トルク L字コード仕様 DACシリーズ東日製作所
229,800税込252,780
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。、1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。、従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。、DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。、CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。、DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。、仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に適しています。、付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。、LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。、校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。、【用途】、セル生産、サブラインの組み立て作業。、【注意事項】、DACL25N3と50N3 及びDACS25N3と50N3は仮締めトルク値を約4 ~ 5N・m に設定した場合、仮締めの回転数は850r.p.m となり、6N・m 以上に設定すると1100r.p.m になります。、仮締めトルク範囲のトルク値精度は保証範囲外です。、仮締めトルクはジョイント係数により変化します。仕様表中の仮締めトルクの可変範囲条件は、普通ジョイント(ジョイント係数e =10)の場合になります。特に、ハードジョイントへの締付けを行う場合、トルクレンチの最小目盛よりも仮締めトルクが高くなる場合があります。そのような場合はご使用になれない可能性があります。詳しくはお問い合わせください。、電源コードはコード部分がストレートコードとカールコードの2種類があります。作業に合ったものをお選び下さい。、ソケットは必ず動力式を使用して下さい。、リミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP東日製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。精度±3%精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j