カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東日製作所
- SHIMANO(シマノ)(5)
- オリエンタルモーター(2)
- マルチ計測器(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- 三商(1)
- アラム(1)
- 正峰工業(1)
「MCL40」の検索結果

ヘッド交換式トルクレンチ 60~420N・m 940mm CL420NX22Dシリーズ
東日製作所¥60,980~税込¥67,078~1個5日以内出荷から15日以内出荷1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。メタルグリップ使用。用途組み立て、量産用全長(mm)940質量(kg)3.1寸法d(mm)30有効長(mm)950寸法D(mm)50適合ねじ(参考)普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)トルク調整範囲1目盛(Nm)2精度(%)±3寸法d3(mm)22トルク調整範囲(N・m)60~420最大トルク時の手力(N)443主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2寸法m(mm)38.6寸法n(mm)16.1校正証明書一般校正