カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- 東日製作所
- サカエ(2)
- 中央精機(2)
- アルインコ(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- 東洋技研(1)
- リックス(1)
- Lazos(1)
- Avail(アベイル)(1)
「b-btm」の検索結果

軸力計 B-BTMシリーズ
東日製作所¥249,800~税込¥274,780~1台ほか6日以内出荷から70日以内出荷締付け特性の簡易測定機としての定番製品。、トルクレンチと組み合わせてボルトの強度やトルク係数の簡易評価など広汎な用途に役立っています。、油圧式ですから耐久性に優れ、油圧回路にはショックアブソーバが組み込まれているのでインパクトレンチにも使えます。、B-BTMには測定可能な標準ボルトに合わせたブッシュ、プレートが付属されています。、【用途】、最適締付けトルクの調査。、ねじ締結体の強度試験。、動力式締付け機の能力試験。、トルク法締付けの教育用(見える化)。、【注意事項】、表中における六角ボルトは摩擦接合用高力六角ボルトです用途最適締付けトルクの調査。ねじ締結体の強度試験。動力式締付け機の能力試験。トルク法締付けの教育用(見える化)。
軸力安定化剤 10本入
東日製作所¥14,980税込¥16,4781セット(10本)欠品中Fcon(エフコン)の使い方は簡単。塗るだけです。 Fcon(エフコン)は締結体ねじ面、座面の界面での摩擦形態を軸力安定化物質により制御し、トルク係数の変動を抑制。 軸力を安定化させます。 トルク係数の変動係数がマシン油に対し最大1/5。再締付け時、トルク係数Kの変動(上昇≒かじりつき)が少ない 温度変化によるトルク係数Kの変動が少ない。 緩み特性はマシン油と同等以上。 締付け速度が変動してもトルク係数Kの変動が極めて少ない。 日本国特許 第5308608号、EU特許 EP 1357174。 【用途】 ねじ、ボルト用締付軸力安定化剤 ねじ、ボルトのかじり防止剤 【注意事項】 Fcon(エフコン)をご利用の際には、B-BTMやTT2000などの軸力計にてトルク係数を確認して下さい。用途ねじ、ボルト用締付軸力安定化剤 ねじ、ボルトのかじり防止剤仕様●密度(g/cm3):0.89●粘度(MPA/s):約15000●引火点(℃):125~165●熱分解(℃):150以上●流動点(℃):-9●締付環境温度(℃):20±15アズワン品番67-5266-32