カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • ASUS(エイスース)(5)
  • CKD(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
  • 河村電器産業(1)
  • nana(東洋印刷)(1)
  • 正峰工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcl15」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ東日製作所
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産用全長(mm)368質量(kg)0.67寸法d(mm)21.7有効長(mm)353寸法D(mm)40適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12トルク調整範囲1目盛(Nm)1精度(%)±3寸法d3(mm)15トルク調整範囲(N・m)30~140最大トルク時の手力(N)397主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)1寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 3~15N・m CL15NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 3~15N・m CL15NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度全長(mm)174質量(kg)0.16寸法d(mm)15有効長(mm)152.5寸法D(mm)25.5適合ねじ(参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M6)M7トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1精度(%)±3寸法d3(mm)8トルク調整範囲(N・m)3~15最大トルク時の手力(N)98.4主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場最小目盛(N・m)0.1寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2校正証明書一般校正