カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • ニチコン(4)
  • ホンダ(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcl22」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッド交換式トルクレンチ 40~280N・m CL280NX22Dシリーズ 東日製作所

    ヘッド交換式トルクレンチ 40~280N・m CL280NX22Dシリーズ

    東日製作所
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。
    用途組み立て、量産用全長(mm)652質量(kg)1.8寸法d(mm)27.2有効長(mm)660寸法D(mm)51.5適合ねじ(参考)普通鋼:M20、ハイテン:M16トルク調整範囲1目盛(Nm)2精度(%)±3寸法d3(mm)22トルク調整範囲(N・m)40~280最大トルク時の手力(N)425主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2寸法m(mm)35寸法n(mm)15校正証明書一般校正