カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qrspls」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS

    東日製作所
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1セットほか
    3日以内出荷から70日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)10~45サービス分類オーダー・加工
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QRSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QRSPLS型

    東日製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    6日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)寸法d(mm)20寸法D(mm)34寸法m(mm)27.3寸法n(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型

    東日製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型

    東日製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ SPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ SPLS型

    東日製作所
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ CSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ CSPLS型

    東日製作所
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    5日以内出荷から28日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)