カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「rntd60cn」の検索結果
特価

【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD
東日製作所¥16,980~税込¥18,678~1セットほか翌々日出荷から20日以内出荷空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式色本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向右校正証明書付きサービス分類オーダー・加工