カテゴリ

  • 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • testo(テストー)(9)
  • CKD(6)
  • 日本ケミコン(5)
  • SMC(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • エクト(3)
  • Teslong(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ホンダ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • カナフジ電工(2)
  • イシハシ精工(1)
  • オープン工業(1)
  • 京セラ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
  • 校正(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-50-0」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(9件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
  • 非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    非空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD

    東日製作所
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
    用途検査、締付け用仕様単能形、非空転式、インク式精度(%)±3寸法D3(Φmm)15(本体)寸法L4(mm)34.5(本体)最小単位1主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD

    東日製作所
    15,980税込17,578
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
    用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向校正証明書付きサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD

    東日製作所
    15,980税込17,578
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
    用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、非空転式本体:緑精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
  • 【校正】非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    【校正】非空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    【校正】空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付 東日製作所

    空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付

    東日製作所
    33,980税込37,378
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。空転式で設定トルク到達時に空転するため、オーバートルクを防止します。トグル式トルク検出機構で耐久性に優れ、目盛でトルク調整が可能。ロック機構付きで目盛の移動を防ぎ、六角形ロッカー形状で転がりにくく落下を防止します。
    精度(%)±3
  • 非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付 東日製作所

    非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付

    東日製作所
    32,980税込36,278
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。非空転式でトグル式トルク検出機構を採用し、高精度・高耐久を実現。設定トルク到達時に脱力感のある感触で正確な締付けが可能です。目盛でトルク調整ができ、ロック機構により使用中の目盛移動を防止します。六角形ロッカー形状で転がりにくく、落下防止にも配慮しています。
    精度(%)±3