絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SOLEX

SOLEXのページです。SOLEXは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ 121201シリーズ DIN 43650 A 2P+E IP65, IP67 121201-0001 SOLEXMolex ソレノイドバルブコネクタ用アクセサリ 121201シリーズ DIN 43650 A 2P+E IP65, IP67 121201-0001SOLEX
2,598税込2,858
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様DIN43650タイプ:DIN43650Aシリーズ121201定格電圧250Vac、300Vdc定格電流(A)16保護等級IP65,IP67RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)2P+E結線方法スクリュー
Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, 120007シリーズ SOLEXMolex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, 120007シリーズSOLEX
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
MolexMicro-Changeダブルエンドコードセットは、メス-オスストレートケーブルです。4極、ケーブル長5mです。コネクタボディはPUR材製です。金めっき動作温度範囲:-25→+80℃IP等級:IP67
仕様コーディング:A長さ(m)5シリーズ120007定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅合金コネクタジェンダー(コネクタ1)メス、(コネクタ2)オス
Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, 120027シリーズ SOLEXMolex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, 120027シリーズSOLEX
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
長さ(m)2シリーズ120027芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー(コネクタ1)メスコネクタ2未処理終端