絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ) 日本度器

    コメット・ミニ型パイ尺(交換用テープ)

    日本度器
    5,498税込6,048
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
    テープ幅(mm)10
  • コメット・ミニ(交換用テープ) 日本度器

    コメット・ミニ(交換用テープ)

    日本度器
    1,698税込1,868
    1個ほか
    8日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
    テープ幅(mm)10材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • スチール・キャッスル(交換用テープ) 日本度器

    スチール・キャッスル(交換用テープ)

    日本度器
    4,298税込4,728
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています。 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • スチール・キャッスル 日本度器

    スチール・キャッスル

    日本度器(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • コメット・キャッスル(交換用テープ) 日本度器

    コメット・キャッスル(交換用テープ)

    日本度器
    2,198税込2,418
    1個ほか
    8日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • コメット・キャッスル 日本度器

    コメット・キャッスル

    日本度器
    3,198税込3,518
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入り。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))材質(ケース)ABS樹脂JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • ステンレス・エキスパート(交換用テープ) 日本度器

    ステンレス・エキスパート(交換用テープ)

    日本度器
    14,980税込16,478
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • スチール・エキスパート(交換用テープ) 日本度器

    スチール・エキスパート(交換用テープ)

    日本度器
    9,698税込10,668
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • スチール・エキスパート(金属ケース入り) 日本度器

    スチール・エキスパート(金属ケース入り)

    日本度器
    53,980税込59,378
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
    長さ(m)100テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • コメット・エキスパート(交換用テープ) 日本度器

    コメット・エキスパート(交換用テープ)

    日本度器
    4,898税込5,388
    1個ほか
    12日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています。 交換用テープ。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20
  • コメット・エキスパート(金属ケース入り) 日本度器

    コメット・エキスパート(金属ケース入り)

    日本度器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    通常巻十字金属ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール テープ交換が簡単に出来るようになっています。
    長さ(m)100テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))材質(ケース)十字型金属ケースJIS規格JIS1級標準張力(N/℃)100/20
  • スチール・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    スチール・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    15,980税込17,578
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ブラックスチール(SK85)テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
  • コメット・タンクスケール(金属ケース入り) 日本度器

    コメット・タンクスケール(金属ケース入り)

    日本度器
    13,980税込15,378
    1個ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20